8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。
モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。
3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。
使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書
質量(g)約608(ケース含む989)
本体寸法(mm)221×167×11
対応OSWindows11 home64bit
液晶サイズ8.9
バッテリー容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間
データメモリメモリ4(GB)/ストレージ64(GB)
解像度2048×1536
操作タッチパネル
外部端子USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1
画素数リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
対象CPU形式Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52
質量(g)約490
電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V)
メモリー4GB
連続使用可能時間最大約5時間
ディスプレイ10.1インチ液晶モニター
解像度1280×800px
使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2
OSandroid 12
画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF)
インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R) 5.0
内蔵マイク内蔵×1
容量(GB)32
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
サイズ(inch)12.6インチ
OSWindows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit
容量(GB)28GB(M.2 PCIe SSD)
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド
色ブラック
質量(g)615/キーボード:440
タイプ【キー】パンタグラフ
電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W
接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピン
センサー加速度センサー
対応タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)
有効画素数【イン・アウト】500万画素
外部出力microHDMI ×1
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
キー数78キー(日本語入力キーボード)
メモリー4GB
ディスプレイ10.5インチIPS液晶
解像度1920×1280ドット
使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)
使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)
スピーカー1W 8Ω×2
OSWindows11 Pro 64bit
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)64GB
ストレージeMMC
無線LANあり ac/a/b/g/n
カードスロットあり microSDカード
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド
色ブラック
ディスプレイ10インチ
解像度800×1280
使用CPUT606
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF)
容量(GB)64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)ペン約8.4
材質(本体)アルミニウム
材質(ペン先)シリコンゴム
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約7
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。8インチサイズでコンパクトながら細かい資料や動画も見やすい。持ち運びにも便利です。
WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5
解像度1200×1920ピクセル
スピーカー(出力)2
バッテリー容量(mAh)5000
端子Type-C
画面サイズ8インチ
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
質量(g)約585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5
解像度1920×1200ピクセル
スピーカー(出力)4
バッテリー容量(mAh)7100
端子Type-C
画面サイズ10.1インチ
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード
寸法(mm)283×192×15
質量(g)990
タイプWiFiモデル
通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、
バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)
ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応
防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200
OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLEDランプ、 バイブレータ
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
SSD256GB
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC
仕様システムファンなし
付属品標準バッテリー、リカバリーディスク
質量(g)720
消費電力(W)約35W(最大)
電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません
動作方式電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ
センサー加速度センサー、照度センサー
マイクロホン内蔵×1
インターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1
バッテリーリチウムイオン(※着脱可能)
メモリー容量8GB
解像度1920×1200(WUXGA)
バッテリー電圧(V)7.6
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電時)
使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています、世代:Elkhart Lake
充電時間(時間)約3時電源オフ時)、約3(電源オン時)
スピーカー1W×2
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)
バッテリー容量(mAh)4100
画面サイズ8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル
OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと)
位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
防水性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)
BluetoothBluetooth 5.1(Class1)
カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
輝度(cd/m2)400
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0
駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時、EITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく
バッテリー容量(Wh)31.16
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
【バッテリー9200mAh】【Android(TM)13】【内蔵ストレージ128GB】【メモリ6GB】【MediaTek(R)MT8788(8コア)】
大画面15.6インチでまるで大型テレビで見ているかのような迫力あるFullHD画質の映像を手元で体験。
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります。
9,200mAhの大容量バッテリー内臓、使い勝手のいいtype-Cポート。
タブレットだから持ち運びができ、外出先での商談やテレワーク時も大活躍。
4個のスピーカー搭載で広がりあるサウンドを楽しめます。
別売りの専用スタンドを使用することで、デスク上でも快適に使用できます。スタンドは縦横の回転も可能です。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
色ブラック
質量(g)1180
対応OSAndroid(TM)13
ディスプレイ15.6 インチADS 液晶
解像度1920×1080 ピクセル
使用CPUMT8788(8コア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.6×24.4×1
接続端子USB C端子
バッテリー容量(mAh)(内蔵)9200
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
BluetoothBluetooth5.0
容量(GB)内蔵RAM:6、内蔵ストレージ:128
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
大画面12.6inch 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Pro 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで外出先でのビジネスユースに最適です。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
仕様ハードウェアキーボードあり(78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続)
付属品ACアダプター、キーボード、カバー兼スタンド、スタートガイド
色ブラック
質量(g)650/キーボード:285
タイプ【キー】パンタグラフ
電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大65W
センサー加速度
対応タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.1×7.5×184.9(突起部除く)/キーボード:286×7.5×205(突起部除く)
有効画素数【アウトカメラ】1300万画素【インカメラ】500万画素
インターフェース3.5mmヘッドフォン端子・キーボード接続用端子
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5400mAh/7.6V)【充電時間】3時間(電源オフ時)【連続使用可能時間】最大7時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
メモリー8GB
ディスプレイ12.6インチ(有機EL(AMOLED))
解像度2560 × 1600
使用環境【温度】0~45℃【湿度】30~75%(結露なきこと)
防塵防水性能なし
使用CPUIntel N100(4コア/4スレッド、最大3.4GHz)
スピーカー1W 8Ω ×2
OSWindows11 Pro 64bit
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
Bluetoothあり 5.2
内蔵マイクあり
容量(GB)128GB
ストレージM.2 PCIe SSD
無線LANax/ac/a/b/g/n
USBType-C(2.0) ×2
オフィスソフトなし
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
軽量、スタイリッシュなタブレット デュアルSIMスロット搭載なので、2つのSIM利用で万一の通信障害対策も可能です。
Wi-Fiは2.4G/5G帯ともに対応 IEEE802.11 ac/a/b/g/nが利用可能です。
軽量(435g)なのに、バッテリー動作時間は余裕の約13.5時間。
純正オプションでは充電クレードルを用意しています。
ジュウデンクレードル(SWC1801A-V2)との併用で、TTO端末やホテル客室端末、出退勤管理システム等々でのご利用も便利です。
もちろん、タブレット単体で外へ持ち出し、LTE通信でサクサクデータ受信しながらの業務利用もバッチリです。
さらに、GMS認証取得のSIMフリー端末ですので、音声SIM利用でのスピーカーフォン通話も出来ます。
Wi-Fi環境での各種WEB会議端末としての利用も可能です。
質量(g)435
ディスプレイ9.7
バッテリー稼動時間約13.5
Wi-Fi2.4G/5G帯: IEEE802.11 ac/a/b/g/n
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
みんなで楽しめる10.1インチの大画面に高解像度デュアルカメラ搭載でビデオ通話やSNSもくっきり鮮やか。ワイヤレスでヘッドフォンなどの周辺機器が使えるBluetoothにも対応。はじめてのタブレットとしても安心な基本アプリはインストール済み。初期設定から詳しく説明しているWEBマニュアルもダウンロード可能です。高級感のあるマットブラックのメタル素材を採用し、角が丸くやわらかい印象のフォルムでつい手に取りたくなるデザインのタブレットです。
付属品専用USBケーブル、専用USB電源アダプター、保証書
質量(g)564
電源ACアダプター:AC100-240V50/60Hz(出力5V2A)、バッテリー:リチウムイオンポリマー3.7V6000mAh(充電約3.5時間/駆動約4.3時間※明るさ50%音量40%でYouTubeをライブ視聴時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×162×9.2
メモリー4GB
ディスプレイ10.1インチワイド(16:10)IPSWUXGA液晶/10点マルチタッチディスプレイ/
OSプロセッサー/グラフィックスAndroid 12 日本語仕様/MT8168 4コア ARM 4XCortex-A53 2.0GHz/
インターフェイスmicroHDMI(Type-D) / USB Type-C / Φ3.5mmヘッドフォンジャック/microSDカードスロット
BluetoothBluetooth 5.0
カメラ仕様フロント:500 万画素 リア:1300 万画素
容量(GB)128
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz 5.0GHz 対応 (Wi-Fi 5)
オーディオ内蔵ステレオスピーカー(0.8W×2)、内蔵コンデンサーマイクロフォン
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
IPX7を取得したタブレットPC用防水ケースです。
10.1インチまでのタブレットに対応します。
プールやキッチンなど水を気にせず自由に操作できます。
便利なスタンド付きです。
専用ストラップ付きです。
防塵防水性能IPX7
材質PVC
付属品ネックストラップ(長さ80~140cm)
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】1400(800~1400)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考/最大】180×10×270
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブル。
USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証、EU RoHS指令準拠
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つタブレットPCなどの機器
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
メッキ金メッキピン
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
充電器やタッチペンを丸ごと収納!ランドセルに入るタブレットケース
材質ポリエステル SBRゴム PP 合成皮革(PU)
色ネイビー
質量(g)240
タイプスリーブ・ポーチ型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×223×10
対応機種【Apple】iPad 10.2インチ 第8世代、iPad Air 10.9インチ 第4世代、iPad Pro 11インチ 第2世代、iPad mini 7.9インチ 第5世代、【Windows】Surface Go 2 (10.5インチ)、Surface Go (10インチ)、【Android】Lenovo Tab K10 (10.3インチ)
特性耐衝撃、ハンドル付
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
充電器やタッチペンを丸ごと収納!ランドセルに入るタブレットケース
材質ポリエステル SBRゴム PP 合成皮革(PU)
色パープル
質量(g)240
タイプスリーブ・ポーチ型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×223×10
対応機種【Apple】iPad 10.2インチ 第8世代、iPad Air 10.9インチ 第4世代、iPad Pro 11インチ 第2世代、iPad mini 7.9インチ 第5世代、【Windows】Surface Go 2 (10.5インチ)、Surface Go (10インチ)、【Android】Lenovo Tab K10 (10.3インチ)
特性耐衝撃、ハンドル付
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
ワコムの特許技術EMRディスプレイを搭載。付属する特許技術EMRプロトコル専用ペンを利用することで、タブレットのディスプレイ上で、紙の上のような自然な書き心地を実現します。仕事・学習・趣味など幅広い用途で活躍します。パワフルなオクタコアCPU、USB PD充電対応、ジャイロセンサーやEコンパスなどセンサー類も充実の10.1インチAndroidタブレット。(※付属のペンはEMRプロトコル対応専用ペンとなります。EMR対応ディスプレイ以外ではご使用できません。)
仕様●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:8000mAh●本体サイズ(D):10mm●本体サイズ(W):244mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:タッチペン、AC電源アダプター、スタートガイド(保証書つき)●タッチパネル:対応●WiMAX:なし●SIM情報:なし●防水/防塵:なし●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSDカード●センサ:加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、Eコンパス●電気通信事業法備考:本体●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●その他インターフェース:microSDカードスロット、3.5mmイヤホンジャック●ハードウェアキーボード:あり 78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続●インストールOS詳細:Android 14●CPU詳細:MediaTek Helio G99●ディスプレイサイズ:10.1型●電波法:適合●有効画素数(インカメラ):500万画素●ディスプレイ詳細:10.1インチ 液晶ディスプレイ(付属タッチペンで操作可能(EMR方式))●メインメモリ:6●WWAN:なし●電波法備考:本体●本体サイズ(H):160mm●有効画素数(アウトカメラ):500万画素
本体質量(g)560
解像度1920×1200ドット
スピーカー1W 8Ω×2
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
Bluetoothあり 5.3
内蔵マイクあり
無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
セキュリティ機能なし
USBType-Cポート(USB 2.0、USB PD対応)×1
オフィスソフトなし
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
色ブラック
タイプ手帳型
特性ショルダーベルト、ペンホルダー、ハンドベルト、名刺ポケット
材質ポリエステル
適合メーカー各社
デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。
角度や高さを自由に調整できます。
可動部のトルク調整ができます。
ホルダー部は伸縮式です。
ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。
用途オフィス、店舗
付属品六角レンチ1本
材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)
適合板厚(mm)天板:10~55
仕上黒色塗装+黒色
適合サイズ4.7~12.9インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調整・高さ調整
有効寸法(奥行)(mm)65以上
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
12.5型までのタブレットをケースに入れたまま操作できます。プールやキッチン、お風呂場、雨の日でも水を気にせず自由に操作できます。防水規格IPX6をクリアしています。あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けません。3重のジッパー構造&固定ボタンで完全にケースを密封します。専用ストラップ付きです。
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ストラップ
防水保護等級IPX6 あらゆる方向からの強い水流による有害な影響をうけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)約122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/207×20×330 外寸/250×5×425 ストラップ長さ/約55~95cm (フック含む)
アズワン品番64-0873-42
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プールやキッチンなどで水を気にせずタブレットPCを使用できる!
対応機種10.1型までのタブレットPC
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ストラップ
防水性IPX6
材質PVC
質量(g)約85
外寸(mm)外寸:W250×D5×H335内寸(参考収納寸法):W192×D20×H275
アズワン品番64-0867-89
ストラップ長さ(cm)約55~100
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ネオプレン系素材による保護機能。
耐久性・耐水性。内側の氏名欄でプライバシー保護。
法制強度に配慮したダブル持ち手の縦型ケース。
用途小学生向けタブレットケース。
色ブラック
材質クロロプレンゴム、ポリエステル
質量(g)160
本体寸法(縦×横×高さHmm)305×200×22
サイズS
対応インチサイズ11.0インチ以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×262
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
【Android(TM)13】【バッテリー5000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4gb】【UNISOC T606 8コア】
タブレットで日常をアップデート。片手で持ちやすい8インチのタブレットです。仕事の資料や電子書籍の閲覧に便利にご利用いただけます。〇片手で持ちやすい。スマートフォンより大きいサイズで読書や動画を楽しめる。カバンに入れても邪魔にならない薄さ。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇5000mAhバッテリー。しっかり使える5000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●GPU:Mali G57 MP1@650 MHz●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280ピクセル
使用CPUUNISOC T606 8コア(2*ARM Cortex A75@1.6GHz 6*ARM Cortex A55@1.6GHz)
端子Type-C
OSAndroid(TM)13
サイズ(mm)幅約125×奥行約9.7×高さ約210
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応)・インカメラ:約200万画素
容量(GB)64
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ファスナーや留め具がない、スリップインタイプで出し入れが簡単です。
保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。
色ブラック
対応機種10.1型
材質合成ゴム、ポリエステル
質量(g)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/192×18×275 外寸/215×7×315
アズワン品番64-0900-77
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、7.9~10.5型までの様々なタブレットに対応します。
ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
ペンフォルダー付きです。
材質合皮他
ベルト長さ(mm)1390(860~1390※フックの先端から)
対応機種約幅180×奥行260×厚み10mm内に収まるタブレット(7.9~10.5インチ程度)
特性ポケット付
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット
タイプ手帳型
特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー
材質ポリエステル
質量(g)約482
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)
アズワン品番64-0869-47
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タブレットの画面の汚れ落としです。超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。帯電防止効果があります。携帯に便利なポケットタイプ(10枚×2パック)です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール
材質アクリル系超極細繊維不織布
入数(枚)20(10×2パック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×175
アズワン品番64-0867-91
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
aiwaタブレットDタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページにてご確認ください。
適合機種aiwa tab AB10L-2
1台
¥4,148
税込¥4,563
翌日出荷
aiwaタブレットBタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
色ブラック
タイプ手帳型
特性スタンド機能、360度回転、カードポケット、タッチペンホルダー
材質PUレザー、ポリエステル
適合メーカー各社
静電気防止効果があり、ホコリや汚れの付着を防ぎます。超極細繊維を使用しており、タブレットに付いた指紋や汚れを簡単に落とします。軽く拭くだけで油膜汚れがきれいに取れます。ガラスやプラスチック製品のがんこな汚れも簡単に取れます。洗って繰り返し使用できます。携帯に便利なコンパクトポーチ付き。
付属品携帯用コンパクトポーチ
材質マイクロファイバー
寸法(mm)170×170
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)170×170
アズワン品番64-0867-88
素材マイクロファイバー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
色ブラック
対応機種10.1型までのタブレット
適合メーカー各社
aiwaタブレットDタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
材質PET
対応機種aiwa tab AG10
外形寸法(幅W×高さH)(mm)約241×151
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
aiwaタブレットFタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
1台
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
色ブラック
対応機種7~8型までのタブレット
タイプ手帳型
特性耐衝撃、ショルダーベルト、ハンドベルト、タッチペンホルダー、名刺ポケット
材質ポリエステル、PVC、低反発ウレタン
質量(g)498
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×18×233
アズワン品番64-0888-87
適合メーカー各社
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
aiwaタブレットGタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
対応機種aiwaタブレットGタイプ
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
aiwaの10.1インチタブレットPCの液晶パネルを保護する専用フィルム
材質PET
外形寸法W約238 × H約156mm
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。
充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。
機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。
※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。
※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
色ケーブル:赤
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス
最大電流(A)2.4対応
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ