UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)5.1
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.5
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
こんなお得な商品も!

差込接続端子 250形 オス
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法t(mm)0.8
寸法W(mm)10.3
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)6.4
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
幅(mm)6.35
全長(mm)22
種類差込型接続端子
端子形状差込形
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)5.3
難燃性UL94V-2
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得無
特性難燃
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)6.35
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
寸法L(mm)20.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)6.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)5.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
材質黄銅(電気すずめっき)
色銀
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法l(mm)9.5
材質(絶縁体)塩ビ
ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
トラスコ品番124-5372
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)26.2
外形寸法(mm)6.9
電線抱合範囲AWG(#)18~16
内寸(mm)1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
寸法L(mm)22.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番249-9454
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
全長(mm)22
色赤
サイズタブ:.250×0.32
定格電圧(V)300
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)105
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0
スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
¥649
税込¥714
当日出荷
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。
複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)300
関連キーワード