プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。
ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。
PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。
創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。
クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。
ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。
直感的に操れるマルチタッチ機能対応。
指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。
マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。
専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。
左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。
さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。
※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。
タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。
オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。
手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。
ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。
キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。
ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。
※1別売
※接続パーツは別売
より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。
環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。
これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。
ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。
40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。
そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。
これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。
ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス
セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド
質量(kg)7.2
色ブラック
外形寸法(mm)379×638×31
スイッチサイドスイッチ3個または無装備
対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)
表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス
出力電圧(V)19/8.4A
接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。
機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○
読取(mm)596×335
分解能(mm)最高0.005(読取)
インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1
コントラスト比41.6673611111111
スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応
使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)
保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃
保証期間1年
視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)
応答速度10 ms (標準値)
替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)
画面サイズ26.9型(対角線)
セキュリティケンジントンセキュリティスロット
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電結合方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525
対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)
アスペクト比0.672916666666667
読取方式電磁誘導方式
最大輝度(cd/m2)400(標準値)
筆圧レベル8192レベル
パネル駆動方式IPS方式
最大表示色10億7000万色(30bit)
対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV
グリーンマーク認定
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
本商品は、専用のHDDカートリッジ(別売)を挿入するだけで、すぐに外付けHDDとして使えるUSB接続アダプターです。カートリッジを日替わりや週替わりで入れ替えることで、シンプルかつ確実なローテーションバックアップ運用が可能です。取り外したHDDはオフラインで保管できるため、ランサムウェア対策や災害時のデータ保護(エアギャップ)にも役立ちます。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ACアダプター、ゴム足、取扱説明書
寸法(mm)幅51×奥行205×高さ160(ゴム足含む・突起物含まず)
質量(g)約710
消費電力(W)10(Typ)、30(max)
電源添付ACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC10050/60Hz
対応OSWindows10,Windows10(Sモード),Windows11,Windows11(Sモード),Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2025 ※日本語OSのみ対応※ARM版Windows及びSモード時、添付ソフトウェアは全て非対応
対応機種WindowsPC、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ※Windows環境で本製品をご利用いただく際はHDD省電力を無効にしてご使用ください
インターフェースUSB5Gbps
使用環境温度(℃):5~40、湿度(%):20~80(結露無き事)
動作環境USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0StandardAポートを装備した機種
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き/横置き
グリーンマーク認定
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル4K
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)97
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
対角(mm)1080
パネル4K
画面寸法(mm)941×529
発売年2024年
チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク認定
製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ。伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート。スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)綿98、ポリウレタン2
股下(cm)80
素材ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工
グリーンマーク認定
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製。脇部には通気性を確保するメッシュ構造。不快なニオイを抑える消臭テープを装着。男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100
素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45)
グリーンマーク認定
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製。脇部には通気性を確保するメッシュ構造。不快なニオイを抑える消臭テープを装着。男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100
素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45)
グリーンマーク認定
製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ。伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート。スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)綿98、ポリウレタン2
股下(cm)80
素材ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工
グリーンマーク認定
製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ。伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート。スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)綿98、ポリウレタン2
素材ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
RAID機能RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6z(※出荷時RAIDeX)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6
電源AC100V50/60Hz、消費電力最大71W、Typ33W
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0
電源AC100V50/60Hz、消費電力最大38W、Typ17W
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
関連キーワード