仕様フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材塩化ビニル製
素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様フック×2個付き、ポスター専用
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質本体:アルミ
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質ABS樹脂
縦(mm)19
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
付属品幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質本体・中芯:PVC
厚さ(mm)t1
寸法(Φmm)20
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
取り扱いが簡単で、用紙をペーパーハンガーに差し込む場合も、取り外すときにも、ワンタッチで操作することができます。はさんでいる紙を取り外す場合には、紙を持ち上げるように手前に引っ張っていただくと、スムーズに取りはずすことが可能。ユーザーからも、便利で満足していると高い評価をいただいています。マグネット式になっており、ホワイトボードのほか、スチール面にも取り付けることができます。自宅で冷蔵庫のスチール扉に家族の予定や学校のプリント類などを貼ることもできますし、会社でスチール製の収納棚に共有事項などを貼り付けておく場合にも便利です。
用途書類がワンタッチで差し込めるマグネットバー。
仕様裏面にマグネット付き
材質本体:アルミ、キャップ:ABS
取付け方法マグネット式
保持枚数約12
外寸法・幅(mm)28.2
外寸法・高さ(mm)15
タペストリー棒。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
仕様●サイズ(約):L56cm●重量(約):75g●材質:樹脂●生産国:日本●PP袋入り
アズワン品番65-4336-12
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
材質PVC
寸法(Φmm)本体:15
高さ(mm)20
寸法(Φmm)吊り具:8
寸法(mm)飲み込み:約18
付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番818-5363
質量(kg)0.2
色クリームグレイ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途吊り下げPOP
材質硬質塩ビ、ポリプロピレン
マグネット式のタペストリー棒です。マグネットで留めるタイプなので、手ぬぐいやポスターを挟むだけで簡単に取り付けができます。季節や気分によって手ぬぐいやポスターを入れ替えて気軽にお部屋の雰囲気を変えられます。
仕様掛けのみ、内側には滑り止めのテープ付き
付属品吊り紐(約600mm)付
材質木製、マグネット、合皮(吊り紐)
質量(g)120(1本あたり約30×4本)
外寸(mm)400×15×8
対応幅(mm)320まで
関連キーワード