ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番206-4110
長さ(mm)43
材質/仕上ステンレス
質量(g)17
寸法L(mm)43
使用荷重(kg)2
耐荷重(kg)2
参考使用荷重(kg)2
適合サイズ(mm)19
表面処理バルブ研磨仕上
外径(mm)28
アズワン品番64-8734-21
1袋(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質本体:アルミ
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
付属品幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質本体・中芯:PVC
厚さ(mm)t1
寸法(Φmm)20
素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様フック×2個付き、ポスター専用
タペストリーバーを連結する器具です。
付属品六角レンチ
本体スチール ユニクロメッキ仕上げ
1本
¥679
税込¥747
5日以内出荷
タペストリーバー上部の溝にスライドさせて取付けます。
本体ABS樹脂
仕様フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材塩化ビニル製
高さ(mm)20
寸法(Φmm)吊り具:8
寸法(mm)飲み込み:約18
付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質ABS樹脂
縦(mm)19
タペストリーバー上部の溝にスライドさせて取付けます。
付属品吸盤
本体ABS樹脂
入数10個
用途吊り下げPOP
材質硬質塩ビ、ポリプロピレン
お誕生日に使えるバースデータペストリーです。壁に貼るだけで写真映えするお部屋のデコレーションができます。お好みの風船やドライフラワーと組み合わせればもっとおしゃれに!
材質ナイロン
色白
外寸(mm)297×420
1枚
¥299
税込¥329
4日以内出荷
関連キーワード