3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。国内外の戦艦などに多く見られる、板張りの甲板を表現できるカラースプレーです。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 木甲板色(つや消し) 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 品名TS-68 主な用途金属、プラスチック 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。国内外の戦艦などに多く見られる、板張りの甲板を表現します。使いやすい水溶性で、筆塗りでもエアーブラシ塗装でも美しい仕上がりが得られます。10mL入り。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 木甲板色 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途金属、ガラス 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。手軽にラメ調のカラーリングが楽しめるスプレーカラーの登場です。 屋外で走行させることの多いRCカーでは、ラメ塗装は粒子が日光をよく反射し良いアクセントになります。 さらに見る角度により色が変化する色調を再現することで、より個性のある塗装を行なうことができます。 また、PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用) ラメフレーク 主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤 品名PS-53 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
975 税込1,073
当日出荷