「タミヤテクスチャーペイント」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〈粉雪〉は〈雪〉よりも細かい、粒子径0.01~0.20mmの白い大理石を配合。さらさらした雪の状態を再現します。 雪面の状態やスケールによって〈粉雪〉と〈雪〉を使い分けるのが効果的。塗り面積はB4用紙1枚(1回塗り)が目安です。
用途情景塗装用 粉雪 ホワイト 主な用途 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
780 税込858
6日以内出荷

情景作品のベースとなる土の表現に最適なペースト状の水性塗料です。色はヨーロッパなどで見られる黒土をイメージ。 セラミック粒子を配合して土の質感を再現し、厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に凸凹をつけることもできます。 1回塗りでB4用紙約2.5枚を塗装できます。
用途情景塗装用 土 ダークアース 主な用途 乾燥時間(時間)4~5 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ヨーロッパなどで見られる黒土の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。特殊な樹脂粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 土 ダークアース 主な用途 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
769 税込846
当日出荷

アスファルトや石の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。細かいセラミック粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができ、乾燥後はザラザラした状態になります。 塗装できる面積はB4用紙1枚(2回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 路面 ダークグレイ 主な用途アスファルト、紙 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
949 税込1,044
当日出荷

コンクリートや石の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。細かいセラミック粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。乾燥後はザラザラした状態になります。 塗装できる面積はB4用紙1枚(2回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 路面 ライトグレイ 主な用途紙、コンクリート 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
780 税込858
当日出荷

枯れ草の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。約5mmの繊維を配合したペーストタイプ。 別売の情景テクスチャーペイント (土)などで地面を仕上げた後に使います。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 草 カーキ 主な用途 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
780 税込858
17日以内出荷

屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等 成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料 セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

情景作品のベースとなる砂の表現に最適なペースト状の水性塗料です。色はイラクなどで見られる黄色い砂をイメージ。 着色したセラミック粒子を配合して砂の質感を再現。乾くとザラザラした表面になります。2回塗りでB4用紙約2.5枚を塗装できます。
用途情景塗装用 砂 ライトサンド 主な用途 乾燥時間(時間)4~5 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

地面にへばりつく草の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。約5mmの着色繊維を配合したペーストタイプ。 別売の情景テクスチャーペイント (土)などで地面を仕上げた後に使います。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 草 グリーン 主な用途 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
780 税込858
6日以内出荷

砂の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。ライトサンドに着色されたセラミック粒子を配合したペーストタイプ。 乾燥後は表面がザラザラした状態になります。塗装できる面積はB4用紙1枚(2回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 砂 ライトサンド 主な用途 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
780 税込858
6日以内出荷

一般的な土の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。特殊な樹脂粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 土 ブラウン 主な用途 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷

石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 付属品ノズル 容量(mL)120 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。 粒子径0.05~0.35mmの白い大理石を配合して、降り積もった雪の質感や光の反射具合をリアルに再現します。 塗り面積は1回塗りでB4用紙1枚が目安です。
用途情景塗装用 雪 ホワイト 主な用途 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
780 税込858
6日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)クラフトヘラ
耐水性、耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。情景テクスチャーペイントのかくはん、盛り付けに最適な形状に仕上げました。 もちろん、エポキシ接着剤や各種パテの盛り付けにも幅広く使えます。
用途情景塗装用 幅(mm)20 材質ポリアセタール樹脂
1本(40mL)
139 税込153
当日出荷