こんなお得な商品も!

タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
タイプ直交
規格仮設工業会認定外
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.45
こんなお得な商品も!

タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質スチール
質量(kg)0.41(1個)
規格(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)48.6
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用
材質熱間圧延高張力鋼
質量(kg)0.45
規格仮設工業会認定外品
適合パイプ径(Φmm)48.6
こんなお得な商品も!

タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
タイプ自在
規格仮設工業会認定外
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.45
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番856-6885
質量(g)395
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●タイプ:自在(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:410g●たる木のサイズ:45mm以下
アズワン品番65-2265-99
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
トラスコ品番740-4999
寸法(mm)90×90×3厚
質量(kg)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
Φ48.6mm用
日本製
仕様●タイプ:自在(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:385g●たる木のサイズ:フリー
アズワン品番65-2265-95
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
型式兼用固定
質量(kg)0.38
タイプ固定
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323
材質スチール
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード