スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
縦にも横にもワイドに送風、省スペース縦型扇風機。都会的なインテリアにマッチするデザイン。DCモーターで省電力。就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード。操作方法:リモコン(本体タッチスイッチ)。風量調整8段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、タイマー設定(切・入)。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。室温表示機能付き。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
機能タイマー機能
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×860
保証期間お買い上げ日より1年
風量調整8段階
リモコンあり
左右首振○
切タイマー○
省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。
色木目調
質量(g)3000
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×765
消費電力(W)(50/60Hz)強27/中25/弱23、強30/中/27/弱24
電源電圧(V)AC100
タイマー時間0.5,1,2,4
風量調整3段階
運転モードリズム、おやすみ、連続
アズワン品番64-8929-13
首振り左右
リモコンあり
左右首振○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
狭い場所に置いても場所を取らず、インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。
付属品リモコン
質量(kg)約2
コード長さ(m)1.5
モーターAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×813
消費電力(W)(50/60Hz)45
風量3段階切替
色(本体)白
材質(羽根)PP
切タイマー3時間
1台
¥5,980
税込¥6,578
4日以内出荷
使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化により、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数28畳のパワフル大風量を実現しました。左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°3Dスイングを搭載。立体的な首振りで、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させてくれます。ガードは工具不要で簡単に取り外すことが出来るので、お手入れもカンタン。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。LED表示付きで操作しやすく、風量やモードなどの設定が一目で分かるのも嬉しいポイント。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)1.9
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)35/39
モーターACモーター
電源コード(m)1.5
機能ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32
風量調整3段階
首振り3Dスイング360°、左右60°(自動)
適用畳数28畳
1時間あたりの電気代目安(円)約1.21(39W連続運転時)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)8.1
色ホワイト
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746
風量○
風量調整送風3段階/ヒーター2段階
リモコン○
入数1台
左右首振○
上下首振○
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4
幅(mm)280
質量(kg)5.1
高さ(mm)910
奥行(mm)280
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)60/90/180/320
風量調整8段階
切タイマー1/2/4/6H
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード