回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)Φ145
タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
用途無機薬品の貯槽
仕様タンク上部開放型
トラスコ品番135-1108
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)8
外径(mm)745
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
色黒
商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様開放型
色ホワイト
使用温度範囲-20~40℃
使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件内容液の比重1.3以下
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。
色イエロー
規格排水口なし
商品タイプ本体
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)6
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
1個
¥1,656
税込¥1,822
7日以内出荷
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン)
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×385mm
質量(kg)約2.8
タイプボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×500
アズワン品番8-9558-01
取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸角パイプ
1個
¥17,820
税込¥19,602
翌々日出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE
仕様水抜き栓なし
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
¥948
税込¥1,043
7日以内出荷
パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。
圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は
寿命を延ばす効果が有ります。
オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。
サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。
ドレン抜き口径Rc1/2
安定したエアーの供給のための大容量タンク。
プロ仕様の最高使用圧力。
最高使用圧力(MPa)1.4
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
商品タイプ本体
透過性が良いので残液量がわかりやすい。
軽くて丈夫、持ち運びが簡単に出来ます。
ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりしない。
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易です。
目盛り付です。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
色スカイブルー
商品タイプ本体
●パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果があります。
最高使用圧力(MPa)1.47
常用圧力(MPa)1.4
空気取入口25A
ドレン抜き口径RC1/2
運搬用・設置用のどちらでのご使用できます。使用温度は-20℃~40℃までとなります。液比重は1.0以下での使用となります。
用途水・農薬の貯槽や運搬に最適。
トラスコ品番808-1309
材質ポリエチレン製
色オレンジ
高さ(mm)855
使用温度範囲(℃)-20~40
奥行(mm)655
容量(L)200
間口(mm)655
肉厚(mm)3
関連資料(0.03MB)
マンホール(Φmm)(内径)280
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
寸法L(mm)4-Φ10
仕様マンホール内径(mm):Φ280(内ネジ式)
材質PE(ポリエチレン)
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)540×130×130
質量(g)380
タイプ300Lボンベ用
アズワン品番8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
空気タンクの使用で効率のよいエア供給ができます。瞬間的に大量の圧縮空気を使用する場合に安心。容量の大きな空気タンクを使用するとコンプレッサの発停頻度が少なくなり無駄な動力が抑えられます。第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチします。 。 空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレン水が分離され、空気品質が向上します。
最高使用圧力(MPa)1.08
常用使用圧力(MPa)0.98
取扱説明書(0.75MB)
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途比重1.3以下の薬品の貯留など。次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。
材質ポリエチレン(PE)
耐衝撃性に優れています。
小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
付属品20Aバルブホース
材質ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)(注水口)250
排水口内径20A
商品タイプ本体
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ