カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(123)
    • ポリタンク/扁平缶(41)
    • ボトル/瓶(8)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
    • 詰め替え容器(3)
  • 防災用品(28)
    • その他避難用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
    • バイクガレージ用その他(1)
  • 農業機械(239)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(87)
  • 清掃用品(74)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(62)
  • 作業工具(42)
  • バイク純正部品(32)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 電動工具(22)
  • 厨房用品(21)
  • 塗料(21)
  • バイク部品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 作業服(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 家電(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 事務用品(13)
  • 住設機器(12)
  • 切削工具(12)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 医療(10)
  • 測定用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 日用品(5)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 物流用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タンク 5l」の検索結果

1,268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ平角缶 三商ポリ平角缶三商(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
口数1ツ口中栓
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)瑞穂化成工業(32件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
ポリテナー 偏平缶 サンプラテックポリテナー 偏平缶サンプラテック(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)口数片口ノズルなしコックなし取手あり
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)瑞穂化成工業(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ扁平缶 片口 取手ノズル付モノタロウ(29件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。口内径(Φmm)31.6材質高密度ポリエチレン目盛なし口数片口ノズルありコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(190件のレビュー)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
ポリタンク 三宅化学ポリタンク三宅化学(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
扁平缶(片口・取っ手なし) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手なし)瑞穂化成工業(31件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等口内径(Φmm)24ノズルなし仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)24中栓あり取手なし
扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)瑞穂化成工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
抗菌ボルディーウォータータンク CAPTAIN STAG抗菌ボルディーウォータータンクCAPTAIN STAG(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)口数両口ノズルなしコックあり取手あり
AZ混合計量タンク デラックス エーゼットAZ混合計量タンク デラックスエーゼット(92件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
ポリタンク コック付き モノタロウポリタンク コック付きモノタロウ(85件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン扁平缶 広口活栓付瓶アズワン(17件のレビュー)
3,317税込3,649
1個
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプモノタロウ(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付瑞穂化成工業(10件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
紙パック(5枚入り/一般ゴミ用) 京セラインダストリアルツールズ紙パック(5枚入り/一般ゴミ用)京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です取り替えに便利な5枚入です吸水には使用できませんAVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです
用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F
インクジェット複合機 TS5430 Canonインクジェット複合機 TS5430Canon(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル。 働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。 在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。 大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。 本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプのインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 TS5430でL判フチなし写真を大容量タイプでプリントすると、1枚約27.8円(税込)と、標準容量タイプの1枚約32.5円(税込)よりオトクにプリントできます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×315×148(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む)付属品インクタンク(BC-361/360) 、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)ノズル数計1792ノズル使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター自動画面プリント可能用紙普通紙(A4、A5、B5、レター)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚稼動音(dB(A))約43.5液晶モニター1.44型有機ELグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 155 018最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi商品タイプ複合機シリーズPIXUS色数4色プリントヘッドC/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズルプリント方式インクジェット方式複写サイズA4/レター連続印刷可能枚数1~99
気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター アイリスオーヤマ気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルターアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,690税込1,859
1枚
当日出荷
気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7動作温度(℃)5~35タイマー切タイマー:2・4時間加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
ユニオンコンテナー2型 アズワンユニオンコンテナー2型アズワン(25件のレビュー)
436税込480
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
バロンボックス 瑞穂化成工業バロンボックス瑞穂化成工業(7件のレビュー)
1個
取扱停止中
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60寸法A(Φmm)32
ホーロータンク 手付き 蓋付き 野田琺瑯ホーロータンク 手付き 蓋付き野田琺瑯(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
バロンダンボール 瑞穂化成工業バロンダンボール瑞穂化成工業(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
バロンボックス専用ケースです
用途バロンコンテナーの保管・使用時種類ダンボール
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズルフルプラ(20件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)ノズル一頭口
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター工進(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400噴口消毒用1頭口種類電池式
ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)ガソリン携行缶 レッドキャメルETHOS Design(エトスデザイン)(98件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3ハイパワー電池式噴霧器セフティー3(36件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(48回分)
当日出荷から12日以内出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラスチック携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に付属品ノズル、油種ステッカー、説明書材質HDPE規格UN規格危険物の類別非危険物
正角缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業正角缶(片口・取っ手付き)瑞穂化成工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
乾湿両用掃除機 12L E-Value乾湿両用掃除機 12LE-Value(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:11
扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 メクラキャップ瑞穂化成工業(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルーMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
乾湿両用掃除機 E-Value乾湿両用掃除機E-Value(37件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5仕様最大風量:1.36mm3/min付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270定格消費電力(W)610ホース長さ(m)約1.8寸法(cm)37×36×26騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善)加湿器の除菌&消臭液YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物容量(mL)500使用可能回数約100回分
インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ)インクジェット複合機PRIVIO(プリビオ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:-、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):-、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H148.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)1.5plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤアサヒペン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(800g)
当日出荷から翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~
...