カテゴリ

  • 店舗什器・備品(11)
  • 農業機械(11)
  • 建築金物(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • エンジン工具(5)
  • バイク部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「タンクベース」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フートポンプ 大阪ジャッキ製作所フートポンプ大阪ジャッキ製作所
64,980税込71,478
1個
翌日出荷
足で操作を行う足踏ポンプです。操作時は手が自由に使えます。オイルタンク、ペダル、ベースなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧)ポート径Rc3/8油量(L)0.5(有効)
オイルランプ ムラエオイルランプムラエ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ガラスの筒の中に丸い球体が浮いたようなユニークなデザイン。サイドの注入口からオイルを補充することができる。
【1】ベース:透明【2】口金:ゴールド【3】芯:白【4】オイルタンク:透明
SB PHダウン剤1号 イノチオアグリ株式会社SB PHダウン剤1号イノチオアグリ株式会社
3,198税込3,518
1箱(20kg)
翌々日出荷
養液栽培のpHが高いときの調整剤として使用できます。単肥で肥料原液を作成する際、単肥を溶かしやすくします。石灰側、リン酸側のどちらの原液タンクにも投入可能です。硝酸ベースのため、株が少し弱り気味な時におすすめです。
用途pH調整成分硝酸9.8%
FRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 3液セット PROST'sFRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 3液セットPROST's
6,998税込7,698
1個(1kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。
用途補修/成形ブラウン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類作業手順1.ゲルコートを計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合したゲルコートを使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。特性高度な物理的、化学的性質を持った表面が要求される型用として、特殊ビニルエステル樹脂をベースに設計された型専用ゲルコートです。優れた耐スチレン性、耐クラック性と適度な表面硬度を備え、長期間にわたって光沢や強度を保持するため、浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。● 伸び率が高く、耐クラック性が極めて優れている。● スプレー塗装性が優れ、ピンホールが出難く、均一な表面が得られる。● 耐スチレン性が優れているので、長時間光沢を保持する。● 適度な表面硬度を持ち、研磨性が良好である。危険物の性状非水溶性
MF-4789 マグベース (2個入リ) TANAX(タナックス)[バイク用品]MF-4789 マグベース (2個入リ)TANAX(タナックス)[バイク用品]
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
樹脂製タンクにマグネット式タンクバッグが取付けられますスチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂製やアルミ製のタンクにマグネット式タンクバッグをしっかりと装着することが可能です。自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼ることが可能です。取付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットすることができます。
用途部品構成:本体×2材質合成ゴム+鉄+粘着シート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×104.5×4※1個のサイズ
MF-4788 マグベース (4個入リ) TANAX(タナックス)[バイク用品]MF-4788 マグベース (4個入リ)TANAX(タナックス)[バイク用品]
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
樹脂製タンクにマグネット式タンクバッグが取付けられます。スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂製やアルミ製のタンクにマグネット式タンクバッグをしっかりと装着することが可能です。自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼ることが可能です。取付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットすることができます。
用途部品構成:本体×4材質合成ゴム+鉄+粘着シート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×104.5×4※1個のサイズ
屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 ブラック 常磐精工屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 ブラック常磐精工
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)246質量(kg)6.6ブラック高さ(mm)1090~1720奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 シルバー 常磐精工屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 シルバー常磐精工
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)246質量(kg)6.6シルバー高さ(mm)1090~1720奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A4片面横 ブラック 常磐精工屋外ポールサインスタンドスライド A4片面横 ブラック常磐精工
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)6.6ブラック高さ(mm)1005~1635奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A4片面横 シルバー 常磐精工屋外ポールサインスタンドスライド A4片面横 シルバー常磐精工
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)6.6シルバー高さ(mm)1005~1635奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A3片面ブラック 常磐精工屋外ポールサインスタンドスライド A3片面ブラック常磐精工
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)7ブラック高さ(mm)1185~1520奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー常磐精工
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)7シルバー高さ(mm)1185~1520奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A3両面ブラック 常磐精工屋外ポールサインスタンドスライド A3両面ブラック常磐精工
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)8.1ブラック高さ(mm)1185~1520奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A3両面 シルバー 常磐精工屋外ポールサインスタンドスライド A3両面 シルバー常磐精工
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)8.1シルバー高さ(mm)1185~1520奥行(mm)300
推定末端圧力一定 給水ユニット(インバータ方式) フレッシャーNEO BN-MG型 エバラポンプ(荏原製作所)推定末端圧力一定 給水ユニット(インバータ方式) フレッシャーNEO BN-MG型エバラポンプ(荏原製作所)
899,800税込989,780
1台
31日以内出荷
・軽量&コンパクト・搬入も分解せずに可能・狭小ポンプ室に最適・現場で選べる吐出し方向・制御盤の向きを現場で変更
用途更なる省エネ進化でランニングコストを低減・スマホで簡単点検!素早くアクセス!ウォーターハンマの発生を抑制【復旧時昇圧速度抑制機能】・インバータバックアップ運転機能・インバータ&モータ セルフクーリングその他【制御盤】リアクトル、ノイズフィルタ内蔵出力(kW)1.1極数4周波数(Hz)50/60Hz兼用電圧(V)200(50Hz)/200/220(60Hz)電動機インバータ内蔵型永久磁石型同期電動機・全閉外扇形・IP44(屋外)取扱液清水(0~40℃)口径32A使用場所屋内吸込条件流し込みまたは吸上げ(吸込み全揚程-6m、吸込み実揚程-4.5m以内)三相内訳ポンプ・圧力タンク・チェッキ弁・吐出し集合管・圧力タンク用ボール弁・制御盤・圧力センサ・フロースイッチ・ユニットベース・相フランジ
注水型ポールスタンド 友屋注水型ポールスタンド友屋
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
ベース部分がスライドし、安定度をさらにアップできます。
材質タンク:ポリエチレン、ベース・アタッチメント:ポリプロピレンタンク容量(L)12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ベース収納時:330×330×180、ベース展開時:500×500×205適合ポール径(Φmm)22~25(下部キャップ29まで)
スライド式バナースタンド 友屋スライド式バナースタンド友屋
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
ベース部分が注水式タンクになっているので重りいらず。屋外設置も可能となっているので、店頭に置いてお客様に効果的アピールを。 ●ぐらつき、ガタツキを防止するアジャスター付注水タンク ●ワンタッチで高さ調節可 ●幕のねじれを防止する回転防止形状の縦パイプ
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PP、PE、ナイロン、ABS、推奨バナー:トロピカル・ポンジ約0.15~0.3mm寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1200~2200(要袋縫い28)タンク容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】450×250×140太さ(Φmm)上下バー:14、【支柱】太パイプ:22、細パイプ:19自重(g)タンク:850
RCMコンセプト COZYシート DAYTONA(デイトナ)RCMコンセプト COZYシートDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
リアルコンプリートマシン「R.C.M」のシートフォルムを継承した、COZYシート。デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル。ライダー着座部分を絞り込んだ専用FRP製シートベースと、ライダー側のウレタンサイドをカットすることで足付き性を向上しました。シートダンパー、ヒンジ、シートキャッチ付属で純正同様な開閉を可能にします。ノーマルタンク、ノーマルサイドカバー、テールカウル専用。【適合車種】KZ1000MKー2 Z750FX-1(D2/D3)※ Z750FX2型/3型への取り付けはできません。
用途適合車種:KZ1000MKー2 、Z750FX-1(D2/D3)デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル車種専用FRP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様ライダーの着座部分を絞り込んだシートベースに、ウレタンサイドをカットして足つき性向上付属のシートダンパー、ヒンジ、シートキャッチで純正同様な開閉が可能適合KZ1000MK-2/Z750FX-1(D2/D3)※Z750FX2型/3型は装着不可
M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース ミルウォーキーツールM18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベースミルウォーキーツール
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
手動ポンプ操作はもう不要手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減即時の、安定した、調整可能な噴霧圧最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
MX FUEL 350mm パワーカッター用カート ミルウォーキーツールMX FUEL 350mm パワーカッター用カートミルウォーキーツール
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性工具なしで組み立て可能の便利性10段階の切り込み深さ調整レバー予備バッテリー収納ホルダー付き120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)
質量(kg)37.2長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
819,800税込901,780
1台
3日以内出荷
省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。
付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)20吐出量(L/min)23/27乾燥質量(kg)115水タンク容量(L)60吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラックシンエイ
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時に仕様屋外用付属品防水パックシート材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂ブラック
コードレスペットウォーターファウンテン HomePetコードレスペットウォーターファウンテンHomePet
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
コードレスだからとにかく便利。お気に入りの場所に置いてたくさん飲んでもらえる。いたずらを防止出来て留守番中も安心安全。大容量電池で「1ヶ月」充電不要。電源コードもポンプも完全ワイヤレスで安心&お手入れ簡単。独自のワイヤレスポンプを採用、面倒な配線にさよなら。水と電気の完全分離により、漏電なしの安全さを確保。水交換と分解洗浄も超簡単に。選べる3つの給水モードで水飲み本能をくすぐります。半透明のタンクでお水の残量が常に見える。本体ベースとタンクが完全分離設計。お手入れと充電がもっと楽チンに。
ピュアクリスタル お手入れセット ジェックスピュアクリスタル お手入れセットジェックス
699税込769
1個(1セット)
4日以内出荷
ピュアクリスタルがすみずみまでピカピカに!お手入れしやすい4点セットファンネル用ブラシ・・・ピッタリ設計!ピュアクリスタル のトップファンネルやフィルタートレイの洗浄にご使用ください。スポンジ・・・ナナメカットで角にもフィット!ピュアクリスタル のベースタンクやフィルタートレイなど本体各部の洗浄にご使用ください。ピンセット・・・インペラーもスッ!と取れる!ピュアクリスタル のポンプの中のインペラーを抜き取るの際にご使用ください。両面ブラシ・・・細部までキレイに!ピュアクリスタル のポンプ内部の洗浄にご使用ください。ポンプの性能維持と内部を清潔に保つため、月に一度はポンプの点検・掃除をしてください。
セット内容ファンネル用ブラシ、スポンジ、ピンセット、両面ブラシ材質ファンネル用ブラシ:塩ビ被膜鉄線、ナイロンスポンジ:ポリウレタンフォーム、ピンセット:PP、両面ブラシ:ABS・PP・ポリエステル
近接センサ ブロック形 検出範囲 4 → 25 mm 非点滅 50Hz SICK近接センサ ブロック形 検出範囲 4 → 25 mm 非点滅 50HzSICK
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる角形ハウジング 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 電磁両立性が極めて高くなっています 電気タイプ: DC、4 ケーブル 供給電圧: 36 V dc 短絡保護(パルス)あなたの利点コンテナやタンク壁を通過する場合でも非接触レベル測定が可能で、穴開けが不要なため設置時間が短縮されます Durable ハウジングは過酷な産業用途に耐えるため、メンテナンスコストを削減できます スイッチングポイントの迅速かつ簡単な調整 - 押ボタンを使用し、CQ28 のリモートティーチ及び CQ35 のポテンショメータを使用 - 時間を節約 密閉型ボックス、コンテナ、タンク内での製品の検出などの用途で、光電センサや誘導センサに代わるシンプルで安全な検出を実現します静電容量型近接センサは、プラスチックの壁を貫通しているあらゆるタイプの物質(粉体ベース、粒状、液体、固体)を検出できます。SICK の静電容量型近接センサは、電磁両立性( EMC )にも優れているため、誤スイッチングを防止できます。CQ センサは、あらゆる設置条件に適した角形ハウジングを備えています。用途ボトルキャップの在庫を監視する 接着容器のレベル測定 接着容器のレベル測定 ボトルキャップの在庫を監視する トナー充填レベルの測定値 種子および肥料タンクのレベル測定注
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 → 25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.5mm●幅:35mm●奥行き:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:あり●コード番号:213-1718アズワン品番65-7282-73
プラカードポール用ベース 水タンクなし 常磐精工プラカードポール用ベース 水タンクなし常磐精工
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
用途【自立させられる専用スタンド】プラカードポールを一時的に自立させることができる専用のスタンドもご用意しています。(別売)スタンドのパーツは分解できるので持ち運びにも便利です。幅(mm)300シルバー高さ(mm)320奥行(mm)300材質(ベース)Φ300スチール製/表面コートステンレスポール内径2.5Φcm/深さ30cm
プラカードポール用ベース 水タンク付 常磐精工プラカードポール用ベース 水タンク付常磐精工
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
用途【自立させられる専用スタンド】プラカードポールを一時的に自立させることができる専用のスタンドもご用意しています。(別売)スタンドのパーツは分解できるので持ち運びにも便利です。幅(mm)300シルバー高さ(mm)320奥行(mm)300タンク容量(L)3材質(ベース)Φ300スチール製/表面コートステンレス 注水タンク(ブラック)ポール内径2.5Φcm/深さ30cm
ガソリンタンクベース(ホンダ/ヤマハ/スズキ/KTM汎用) 1インチボール ラムマウントガソリンタンクベース(ホンダ/ヤマハ/スズキ/KTM汎用) 1インチボールラムマウント
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
主にホンダ、ヤマハ、スズキ、KTM車のタンクキャップリング部分に取り付けるベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボールタイプベース
ガソリンタンクベース(カワサキ/BMW汎用) 1インチボール ラムマウントガソリンタンクベース(カワサキ/BMW汎用) 1インチボールラムマウント
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
主にカワサキ、BMW車のタンクキャップリング部分に取り付けるベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取付可能です。
仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボールタイプベース
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコAC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用エスコ
43,000税込47,300
1台
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口アズワン品番65-3895-09
タンクバッグ カフェレーサー タンクベースバックル付き SHAD (シャッド)タンクバッグ カフェレーサー タンクベースバックル付きSHAD (シャッド)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
インクジェット複合機 brother(ブラザー)インクジェット複合機brother(ブラザー)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
ファーストタンクなら1回のインク交換で1年以上使用可能 大容量インクカートリッジのファーストタンク。 1本でブラックインクなら標準モデル対応のインクカートリッジ約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。A4モノクロ文書なら約6,000枚プリントできます。 透明カートリッジ 透明のカートリッジなら、残量確認も簡単に行えます。 インク残量をおよその印刷可能枚数で表示 インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。 急なインク切れでも約200枚印刷可能 インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。 スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続 無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。 またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。 ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」 「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります! 貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。 2年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」 ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「2年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。 安心してご利用いただけます。 複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」 コピーやファクスなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS記録方式カラーインクジェットメモリー容量128MBディスプレイ2.7型TFT動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと)オートパワーオフ有りモード静音:有り用紙サイズL判~A4稼動音(dB(A))約57インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LANRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式有りグリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号21 155 002
小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディメンテナンス性に優れたボディ構造と装備業界最小の超低騒音LwA82dB国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機質量(kg)整備質量:254周波数(Hz)50/60電流(A)31電圧(V)100燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000乾燥質量(kg)215燃料タンク容量(L)36相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1出力(kVA)3.1排出ガス対策型対象外
カウンター用段ボール什器Dタイプ(GW398) アルファカウンター用段ボール什器Dタイプ(GW398)アルファ
1,498税込1,648
1個
予約販売
ポールの斜め立てができる注水式スタンド!
材質本体タンク:ポリエチレン 本体フレーム:ポリプロピレン スライドベース:スチール質量(kg)注水時:約1.2(注水時:11.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)360×360×350差込穴径(mm)ポール:30収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×350適合ポール径(Φmm)25
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.35MB)
背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品工進(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.44MB)
タンクベース JTCタンクベースJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144AN・JTC4144BN・JTC4144AN2・JTC4144BN2・JTC4144B-1用
危険物の類別非危険物
タンク・タンクベース JTCタンク・タンクベースJTC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”IK
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)CKD
48,316税込53,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)ねじの種類Rcねじ(本体配管)使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.99最低使用圧力(MPa)0.2設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認増圧比最大2倍(相当)周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)給油不可耐久性1000万回(公称)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら