268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

KOプロミネンスバーナー用オイルタンク台は、オリジナル灯油バーナーである、KOプロミネンスバーナー用オイルタンクの専用台になります 折り畳みも可能です
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×650×1070 天板寸法(mm)390×390 質量(kg)約11.5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 容量(L)109 内容積(L)121 トラスコ品番761-2478 セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)31 ブルー タイプペール缶受台付 ピッチ(mm)381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240 アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

マルチに使える丈夫なスツール。タンクスタンドや作業台にもなる。
材質構造部材:脚部=鋼、表面加工:脚部金属=粉体塗装、木部:オイルステイン、張り材:天然木 質量(g)2500 耐荷重(kg)80 座面高さ(mm)410 収納寸法(mm)350×500×厚さ55 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×410
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ハンディーボトル専用の置き台です。 台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。 棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付) 材質(棚板)ステンレス 材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1個
28,200 税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 質量(kg)約1.4 グリーン 収納時寸法(mm)(約)幅315×奥行460×厚さ55 組立寸法(mm)(約)幅300×奥行315×高さ365
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

規格コンテナダイBSM-70LT 部品名称トリツケヨウリヨウシヨ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 図解NoBSM-1670LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.7、BSM-1370LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.7、BSM-1670LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.7、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.7、BSM-1170LT-E オプション 5 (コンテナ台 手洗いタンク)部品_No.7
1個
60 税込66
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルバネ
部品名称ノズルバネ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 図解NoMI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.22、MI-208 フゾクヒン,ニゾウバコ,オプション部品_No.10、MI-M1601R 30 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.10、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.67、MI-M1601R 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.10、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.37、MI-408 フゾクヒン,ニゾウバコ,オプション部品_No.10、MI-808 フレーム(マエ),チュウニュウトウ部品_No.28
1個
357 税込393
7日以内出荷


オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304) 床面高さ(mm)98
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)JET NOZZLE
規格ARAG50221312 部品名称JET NOZZLE 関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 図解NoBSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.13、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.13、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.19、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.59、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.59、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.17、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.19、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.19、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.19、BSM-1070SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.19、BSM-1670SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.19
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。 仕様完成品 材質アルミ合金 段数1 最大使用荷重(kg)120 取扱説明書(2.2MB) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ 仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用 容量(L)60 内容積(L)64.4 トラスコ品番761-2516 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)16 ブルー タイプペール缶受台付 外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷



洗面台やトイレタンクの水あか・輪ジミ落としにトイレのタンクや洗面台などの陶器についた頑固な汚れをこすって落とす、研磨剤付きクリーナー。 陶磁器の洗面台・トイレタンク専用。軽石研磨剤で、洗剤では取れないガンコな汚れをスッキリ落とします。傷を極力抑える安心タイプ。
用途陶磁器の洗面台・トイレタンク専用 仕様陶器専用 材質研磨材:軽石(有機系抗菌剤・ラベンダーオイル)、スポンジ:ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約50×15×70H タイプスポンジ 香りラベンダー
1枚(2枚)
159 税込175
当日出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7059 質量(kg)7 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

クローラ外幅が39cmのコンパクト設計。狭いうね間でも、作物を踏んで傷めることがなく走行でき、取り回しもラクにできます。荷台前方に補助クラッチを装備。前後どちらからでも操作ができるので、能率的な作業が行えます。ハンドルを握ったまま走行・停止の切替えができる「ゆびクラッチ」を採用。狭いうね間を走行するときも、前方に集中できます。いざという時に、押すだけでエンジンが停止するエンジンストップスイッチをハンドルと前方の2か所に装備しています。ほ場の凹凸を乗り越えるときのショックが少なく、積荷の揺れも少ないイコライザ転輪を採用。走行がより安定し、収穫物をやさしく運搬できます。左右のハンドルの間に荷物が置けるハンドルステーを設置。給油時のタンク台として、また積込みの際のコンテナ仮置き場として使うことができます。
用途プロ野菜づくりに 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:3●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):250●総排気量(L[cc]):0.098[98] 長さ(mm)クローラ・接地:760 幅(mm)幅:100 寸法(mm)トレッド:290 全長(mm)荷台:1100~1200、機体:1700 質量(kg)機体:140 形式主クラッチ:ベルトテンション 全幅(mm)機体:605、荷台:400~740、機体:630、荷台:520~820 全高(mm)機体:840 構造荷台:固定 外幅寸法(mm)クローラ:390 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)1.6 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式リコイルスタータ式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0] エンジン型式GB101 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.8、後進:1.4~3.1 地上高さ(mm)荷台床面:335 変速段数前進2・後進2 側板高さ(mm)荷台:200 変速ギヤ選択
1台
519,800 税込571,780
8日以内出荷

サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801 材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン 幅(mm)800 高さ(mm)1195~1690 質量(g)2680(1台あたり) 奥行(mm)315 耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時) 使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

PG-Aサイン専用ウエイトタンク置台です。ウエイトタンク最大2つまで設置可能です。※ウエイトタンクは別売りです。
ブラック
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き 風量調整3段階 サイズ(mm)175×165×155 使用時間(時間)最大:9
1台
5,790 税込6,369
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2サイズ(Φ100mm以下用/Φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)
規格中床用
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

2サイズ(Φ100mm以下用/Φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)
規格低床用
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch)12 トラスコ品番397-8346 適合本体AFP-120T、AFP-120HT 幅(mm)11111 質量(g)2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
欠品中

木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch)8 トラスコ品番397-8320 適合本体AFP-80S、AFP-80SK 幅(mm)11 質量(g)860 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
欠品中

木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch)14 トラスコ品番397-8389 適合本体AFP-140、AFP-140H 質量(g)2380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。 適合本体AFP-120、AFP-120H 質量(g)1440 寸法(inch)12
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESC-1 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー 工進 動画あり
でこぼこ道も楽に移動できます。 タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。
用途背負い動噴の移動を楽に 種類動力式噴霧器パーツ ホース長さ(m)20 材質(本体)ADC 質量(kg)5 適合機種ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX ホース径(Φmm)6 寸法(mm)450×425×890 トラスコ品番775-8065 本体質量(kg)5 アズワン品番64-6357-68 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch)14 トラスコ品番397-8371 適合本体AFP-140T、AFP-140HT 質量(g)3080
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7024 質量(kg)4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7008 質量(kg)8 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷