「タングステン研磨機」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈用 二刀流 二段刃チップソー EARTH MAN草刈用 二刀流 二段刃チップソーEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃 2種類の刃で切れ味プラス 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨で切れ味アップ チップが飛びにくい強力埋込型 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
草刈用 三刀流 三段刃チップソー EARTH MAN草刈用 三刀流 三段刃チップソーEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
3種類の刃を搭載することで、雑草の刈り漏れを防ぐ切れ味超特化型 チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい。 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える。 4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 軽くて疲れにくいメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
草刈用 石に強い頑強チップソー EARTH MAN草刈用 石に強い頑強チップソーEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
雑地・荒地・石の多いところでもチップをしっかりガードするのでチップがかけにくい! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨で切れ味アップ チップが飛びにくい強力埋込型 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・雑地用
草刈用 チップが多い山林用チップソ― EARTH MAN草刈用 チップが多い山林用チップソ―EARTH MAN
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アサリ付3面チドリ研磨! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用サイズ(mm)255×60P
草刈用 オールマイティチップソー EARTH MAN草刈用 オールマイティチップソーEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
草刈用 チップが多い山林用チップソー EARTH MAN草刈用 チップが多い山林用チップソーEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アサリ付3面チドリ研磨! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用サイズ(mm)230×58P
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1箱(6枚)
4日以内出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる!鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!段付チップと組刃で、鋭い切れ味!フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等刃数65最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.9適合材集成材・一般木材用
スーパーチップソーブラックII(木工用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーブラックII(木工用)HiKOKI(旧:日立工機)
46,980税込51,678
1箱(12枚)
4日以内出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ)刃数52品番0023-0585外径(Φmm)165刃厚(mm)1.5取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
草刈チップソー 外径255mm 刃数40P CLUB.J草刈チップソー 外径255mm 刃数40PCLUB.J
750税込825
1個
翌々日出荷
用途草刈用チップソー仕様25cc以上刈払機推奨/埋め込みチップで衝撃に強い/全メーカーのエンジン刈払機に対応材質【本体】鉄【チップ】タングステン刃数40Pシルバータイプ軽量で疲労軽減しやすい穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255
タントギ マツモト機械タントギマツモト機械
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
タントギキューブ マツモト機械タントギキューブマツモト機械
63,980税込70,378
1台
当日出荷
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
タテトギ用切断ディスク マツモト機械タテトギ用切断ディスクマツモト機械
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
タテトギ用の切断ディスクです。
タテトギ用ロングコレット マツモト機械タテトギ用ロングコレットマツモト機械
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タテトギ用のロングコレットです。
タテトギ マツモト機械タテトギマツモト機械
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
外形寸法(mm)W139×D243×H216角度(°)研摩:15~90定格電流(A)1.3/1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)6.4入力電圧(V)AC100(単相)±10%定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950定格出力(W)60使用率(%)100(連続)適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)
TA-CX用コレットチャック マツモト機械TA-CX用コレットチャックマツモト機械
7,998税込8,798
1個
当日出荷
TA-CX用のコレットチャックです。
ダイヤモンドディスク マツモト機械ダイヤモンドディスクマツモト機械
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
TA-60XW用コレット マツモト機械TA-60XW用コレットマツモト機械
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
TA-60XW用のコレットです。
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
静音草刈りチップソー EARTH MAN静音草刈りチップソーEARTH MAN(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24板厚(mm)1アズワン品番64-4077-45
TIG溶接用タングステン電極棒 ダイヘンTIG溶接用タングステン電極棒ダイヘン
4,598税込5,058
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
2%セリア入タングステン電極 ダイヘン2%セリア入タングステン電極ダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
草刈チップソー 大和 フジ鋼業草刈チップソー 大和フジ鋼業
1,790税込1,969
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
刃先部に耐摩耗、耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、チップが台金部に深く埋め込んであるので、脱落が非常に少ないチップソーです。 本品の台金は合金工具鋼(SKS-5)を使用し、適切なる熱処理・研磨・歪取りを行っております。 このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用穴径(Φmm)25.4材質【台金】SKS-5
草刈チップソー 山林・竹 斬丸草刈チップソー 山林・竹斬丸
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
アサリ付3面チドリ研磨!※アサリ…台金に対して、左右互い違いにチップを取り付けたときに出来る空間の事 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える チップが飛びにくい強力埋込型(片側交互研磨) 軽くて疲れにくメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用穴径(Φmm)25.4
スーパーメタルチップソー WAKO(和光商事)スーパーメタルチップソーWAKO(和光商事)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
タングステンカーバイトチップを採用し、万能型チップソーとして最適な刃先研磨を施した、万能型チップソー
外径(Φmm)255
NTマイシャープナー NTNTマイシャープナーNT(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
精密チャック MT-10D・DX用 ムラタ溶研精密チャック MT-10D・DX用ムラタ溶研
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックユニット ムラタ溶研チャックユニットムラタ溶研
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック ムラタ溶研コレットチャックムラタ溶研
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックホルダー ムラタ溶研チャックホルダームラタ溶研
10,980税込12,078
1個
当日出荷
MT-10M、MT-11M用チャックホルダーです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、チャックホルダーを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボラゾンホイール CBN75 ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN75ムラタ溶研
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から11日以内出荷
MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60Wムラタ溶研
15,900税込17,490特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン適合機種MT-10D,MT-10DX
ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60ムラタ溶研
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
電極ガイド ムラタ溶研電極ガイドムラタ溶研
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動タングステン研磨機ターボエース ムラタ溶研自動タングステン研磨機ターボエースムラタ溶研
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃粒度#170電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70外径(Φmm)60本体質量(kg)4電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195電極長H(mm)15以上適合電極径(Φmm)3.2以下主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)10~60RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研手動タングステン研磨機スーパーターボムラタ溶研(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)主研磨剤の種類ボラゾン研磨内容手動RoHS指令(10物質対応)対応
合板用チップソー チップソージャパン合板用チップソーチップソージャパン
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
トラスコ品番776-8915材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)947最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600切断能力(mm)木材合板90
”V BLADE”石膏ボード用 ツールジャパン”V BLADE”石膏ボード用ツールジャパン
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
『HRA.93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現します。 『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応します。 『ブラックフッ素コーティング』により切粉等の付着を軽減します。
用途石膏ボード用適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
”V BLADE”一般木工用 ツールジャパン”V BLADE”一般木工用ツールジャパン
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
強靭なボディーでブレにくいです。 スクイ角23°により『軽切削感』です。 『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
ドイツファインマックス石膏ボード用 チップソージャパンドイツファインマックス石膏ボード用チップソージャパン
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
NEWドイツベストマックス チップソージャパンNEWドイツベストマックスチップソージャパン
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
スクイ角23°により軽切削感です。 シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。 HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材内径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら