9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウン(事務用品)案内板
両面ホワイトボード(マグネットOK)仕様。
材質(仮面芯材)PE樹脂製、(フレーム)スチール楕円パイプ、(板面)両面ホワイトボード 仕様キャスター付 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットベーススタンド 一ノ坪 動画あり
これまでになかったフラットベース形状、後部にキャスターを搭載し移動時の負担を軽減する設計です。アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。
材質アルミ、スチール(サテンブラック粉体塗装) 棚板高さ調整(mm)取付高さ:430~830(50ピッチ) 位置ディスプレイセンター:5段階(1220/1290/1360/1430/1500mm) グリーン購入法適合
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TCDS-IC100N MEGA KANI+ 100インチ対応ディスプレイスタンド 一ノ坪 動画あり
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。超低床ベース形状はそのままに直径100mmキャスターを採用。ディスプレイ対応~100インチ積載重量90kgへの対応を実現しました。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装) 質量(kg)50.8、積載:~90 ねじピッチディスプレイ取り付け:縦200~400、横200~800(mm) ディスプレイ対応サイズ:55~100 棚板高さ調整(mm)取付高さ:521~1121(50ピッチ) 位置ディスプレイセンター:5段階(1260/1330/1400/1470/1540mm) 関連資料仕様書(0.05MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1621
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

TCDS-IC70N-2D Big KANI+2D仕様 デュアルディスプレイ対応スタンド 一ノ坪 動画あり
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。超低床ベース形状と直径75mmキャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装) 質量(kg)57、積載:~80 ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400、横100~400以内(mm) ディスプレイ対応サイズ:43~55 棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ) 位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm) 関連資料仕様書(0.12MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1600
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

TCDS-IC70N Big KANI+(ビッグカニプラス)ディスプレイスタンド 一ノ坪 動画あり
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。超低床ベース形状と直径75mmキャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装) 質量(kg)39、積載:~40 ねじピッチディスプレイ取り付け:縦200~400、横200~600(mm) ディスプレイ対応サイズ:55~75 棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ) 位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm) 関連資料仕様書(0.11MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1600
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

ヒップチルトリクライニング。座の前縁部は固定したまま、座の後部と背が同時に傾斜するヒップチルトリクライニング。そのため、リクライニング(傾斜)の際に起こる大腿部への圧迫を軽減し、さらに衣服のめくり上がりが少なく快適な座り心地を可能にしました。モールドウレタン。背と座は、疲れにくい適度な硬さのモールドウレタンを採用。さらに3次曲面を生かした背座のフォルムにより、快適な一体感が得られます。また、芯材にパイプを使用し、よりソフトな座り心地を実現します。ガススプリングのメンテナンス。ガススプリング(背座傾斜用)のパーツをユニット化することで、リサイクル時の分別やメンテナンスを容易にしました。リクライニング強度調整。リクライニング・フリーの時のリクライニングの強さは、体重・好みに応じて強度調整ができます。ガス式上下調整機構。座面右下のレバー操作ひとつで、簡単に座面の高さを調整できるガススプリング式上下調整機構を採用。(上下範囲90mm)
用途【仕様:ヒップチルトリクライニング、モールドウレタン、ガススプリングのメンテナンス、リクライニング強度調整、ガス式上下調整機構】 肘掛あり
1脚ほか
99,980 税込109,978
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内田洋行役員用チェア EX200シリーズ
エコ商品
ヒップチルトリクライニング。座の前縁部は固定したまま、座の後部と背が同時に傾斜するヒップチルトリクライニング。そのため、リクライニング(傾斜)の際に起こる大腿部への圧迫を軽減し、さらに衣服のめくり上がりが少なく快適な座り心地を可能にしました。モールドウレタン。背と座は、疲れにくい適度な硬さのモールドウレタンを採用。さらに3次曲面を生かした背座のフォルムにより、快適な一体感が得られます。また、芯材にパイプを使用し、よりソフトな座り心地を実現します。ガススプリングのメンテナンス。ガススプリング(背座傾斜用)のパーツをユニット化することで、リサイクル時の分別やメンテナンスを容易にしました。リクライニング強度調整。リクライニング・フリーの時のリクライニングの強さは、体重・好みに応じて強度調整ができます。ガス式上下調整機構。座面右下のレバー操作ひとつで、簡単に座面の高さを調整できるガススプリング式上下調整機構を採用。(上下範囲90mm)
用途【仕様:ヒップチルトリクライニング、モールドウレタン、ガススプリングのメンテナンス、リクライニング強度調整、ガス式上下調整機構】 肘掛あり グリーン購入法適合
1脚ほか
89,980 税込98,978
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーアドレスワークに最適な新ワゴン。使用頻度の高い荷物を上段に下段はA4ファイルが縦に4冊収納。
幅(mm)558 高さ(mm)582 材質(本体)スチール 質量(g)8760 奥行(mm)275 キャスターキャスター付き 材質(トレー)樹脂(ABS) 材質(塗装)焼付塗装 なし グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスチェアー パロ 背クッション スタンダードタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
コンパクトなフォルムとワークに最適な座り心地。フレキシブルな働き方をサポートするチェアー。コラボレーションからソロワークまでさまざまなシーンでの作業姿勢を快適にサポートします。
材質背:(背フレーム)アルミダイカスト、粉体塗装(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)ポリエステル、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル、肘:(肘フレーム)アルミダイカスト、粉体塗装(肘カバー)ポリプロピレン、脚:(脚羽根)強化ナイロン 質量(kg)11 キャスターポリウレタン巻きキャスター 肘掛あり 機能前傾チルト(前傾角度:5°)オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)座の高さ調節(上下ストローク:90mm) 幅内寸(mm)肘:480 保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×550×760~850 肘高さ(mm)635~725 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×430 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
59,980 税込65,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)