材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
入数(枚)40入
規格寸法(mm)40×150×150
色調ナチュラル
再生材使用率(%)0
FSC認証認定
PEFC認証認定
FSC認証番号0
PEFC商標番号0
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号0
バイオマス配合率(%)【バイオマス】0【バイオマスプラマーク】0
バイオマスプラ(BP)マーク認定
生分解性プラマーク使用
生分解性プラスチック使用率(%)0
再生材使用使用
1ケース
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています
材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM
十字穴番号No.2
座金外径×厚さ(mm)13×2
頭部形状ナベ頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)2.9
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d(Φmm)4
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM
十字穴番号No.2
座金外径×厚さ(mm)13×2
表面処理(本体)三価ユニクロメッキ
頭部形状ナベ頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)2.9
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d(Φmm)4
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
関連キーワード