調光インターフェースODELIC(オーデリック)予約販売
位相制御調光ダウンライト専用接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)36長さ(mm)111高さ(mm)32質量(kg)0.2入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能再生紙使用マーク適合
防雨型高天井用照明 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
電池内蔵型安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色ランプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)80カバーポリカーボネート(透明本体アルミダイカスト、ステンレス色オフホワイト幅(mm)340エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000調光の可否不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用耐雷サージ15kV傾斜天井取付角度(°)90仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用再生紙使用マーク適合
シーリングファン本体 6枚羽根ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
静かで省エネ性の高いDCモーターファンスタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます直線的なラインにこだわった外観デザイン6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可直径(Φmm)1200機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂再生紙使用マーク適合
LEDシーリングファンODELIC(オーデリック)4日以内出荷
FLATFAN(フラットファン)電動昇降装置対応型美しい「光」と心地良い「風」導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイルフラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出しますマンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファンシーリングファンのサーキュレーション効果エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可質量(kg)5.2直径(Φmm)660高さ(mm)145タイプ灯体一体型取付方式直付型・簡単取付消費電力(W)40色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6皮相電力(VA)41(100V)光束(Lm)4225LED寿命(時間)40000ファンリズム回転・風向切替演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~8再生紙使用マーク適合調色の可否可
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分)日立インダストリアルプロダクツ22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120質量(kg)約18高さ(mm)85(2U)出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%出力周波数(Hz)50/60インターフェイスシリアル湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)充電時間(時間)80%:8、100%:24波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)付属品床固定金具、ラック固定金具規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品温度範囲(℃)使用環境:0~40運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)冷却方式強制風冷機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能コンセント出力NEMA5-15R×4個出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相2線、出力:単相2線保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)入力周波数(Hz)50/60±5%入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)入力保護容量(A)15仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分)日立インダストリアルプロダクツ22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120質量(kg)約18高さ(mm)85(2U)出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%出力周波数(Hz)50/60インターフェイスシリアル湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)充電時間(時間)80%:8、100%:24波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)付属品床固定金具、ラック固定金具規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品温度範囲(℃)使用環境:0~40運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)冷却方式強制風冷機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能コンセント出力NEMA5-15R×4個出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相2線、出力:単相2線保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)入力周波数(Hz)50/60±5%入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)入力保護容量(A)15仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分)日立インダストリアルプロダクツ22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120質量(kg)約18高さ(mm)85(2U)出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%出力周波数(Hz)50/60インターフェイスシリアル湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)充電時間(時間)80%:8、100%:24波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)付属品床固定金具、ラック固定金具仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品温度範囲(℃)使用環境:0~40運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)冷却方式強制風冷機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能コンセント出力NEMA5-15R×4個出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相2線、出力:単相2線保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)入力周波数(Hz)50/60±5%入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)入力保護容量(A)15RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分)日立インダストリアルプロダクツ22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120質量(kg)約18高さ(mm)85(2U)出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%出力周波数(Hz)50/60インターフェイスシリアル湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)充電時間(時間)80%:8、100%:24波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)付属品床固定金具、ラック固定金具規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品温度範囲(℃)使用環境:0~40運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)冷却方式強制風冷機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能コンセント出力NEMA5-15R×4個出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相2線、出力:単相2線保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)入力周波数(Hz)50/60±5%入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)入力保護容量(A)15仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ホットテーブルマット椙山紡織(1件のレビュー)5日以内出荷
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)140コード長さ(m)約1.8表面温度(℃)約45機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工寸法(cm)60×110材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約1.2消費電力量(Wh)(1時間あたり)約701時間あたりの電気代目安(円)約1.9円再生紙使用マーク適合
ホットキッチンマット椙山紡織(1件のレビュー)予約販売
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約2.0定格電力(W)280コード長さ(m)約1.8寸法(cm)45×240機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工消費電力量(Wh)(1時間あたり)約140表面温度(℃)約451時間あたりの電気代目安(円)約3.8円再生紙使用マーク適合
ホットキッチンマット椙山紡織予約販売
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)200コード長さ(m)約1.8表面温度(℃)約45機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工寸法(cm)45×180材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約1.5消費電力量(Wh)(1時間あたり)約1101時間あたりの電気代目安(円)約3.0円再生紙使用マーク適合
ホットキッチンマット椙山紡織6日以内出荷
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約1.1定格電力(W)140コード長さ(m)約1.8寸法(cm)45×130機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70表面温度(℃)約451時間あたりの電気代目安(円)約1.9円再生紙使用マーク適合
ホットキッチンマット椙山紡織3日以内出荷
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約0.9定格電力(W)100コード長さ(m)約1.8寸法(cm)45×90機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工消費電力量(Wh)(1時間あたり)約55表面温度(℃)約451時間あたりの電気代目安(円)約1.5円再生紙使用マーク適合
蛍光反射ブチルテープキラックス当日出荷
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
危険表示反射ブチルテープ(トラ柄)キラックス当日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。色黄/黒(トラ柄)テープ幅(mm)50長さ(cm)15基材PET/ガラスビーズ/アルミ粘着剤ブチルゴム系RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
蛍光ブチルテープキラックス当日出荷
コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
グンゼ 紙パット対応 ボクサーブリーフ(前あき)グンゼ10日以内出荷
市販の尿モレパッド商品を快適に使えるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
モレ防止 防水布でパッドからモレるトラブルもフォロー。
ズレ防止防水布 パッドがズレにくい特殊素材(一般防水布比較)
防水布 水分が溜まりやすい下部にも防水布を配置
ストレッチ 伸縮性があるのでパッドと身体がフィット。
混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)ポリエステル100仕様ベア天竺再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチMOXA¥2,298,000~税込¥2,527,800~
1個
103日以内出荷
ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。
最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。
レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。
フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。
Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。
最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。
最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。
ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。
柔軟性のあるモジュラー仕様。
ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。
ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。
RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。
絶縁型冗長電源入力。
視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。
V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチMOXA23日以内出荷から43日以内出荷
EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。
ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。
さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。
EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。
主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。
Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチMOXA63日以内出荷
EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。
ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。
Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。
このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。
予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。
ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチMOXA68日以内出荷
EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。
3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。
また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。
冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。
主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。
ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチMOXA23日以内出荷から103日以内出荷
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。
スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。
ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバMOXA29日以内出荷から113日以内出荷
世界最小の消費電力
3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション
シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション
COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション
確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ
デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック
多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード
標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバMOXA(1件のレビュー)63日以内出荷
IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD)
スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション
シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護
COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション
確実なインストールを実現するスクリューコネクタ
WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ
標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)150規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給)動作温度標準モデル:0~60℃保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給)再生紙使用マーク適合
産業用ボードMOXA103日以内出荷
CB-108 PC/104-plusモジュールは、8 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104-plusバス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)155(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボードMOXA103日以内出荷
CB-134I PC/104-Plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104-Plus拡張インターフェース対応のPC/104 Plus CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PC/104-plus(PCI)バス、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能消費電力(mA)240(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボードMOXA103日以内出荷
CB-114 PC/104-plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。
更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PC/104-Plus(PCI)バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能消費電力(mA)165(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボードMOXA63日以内出荷から103日以内出荷
CA-114 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86/2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能消費電力(mA)350(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550C(または互換)×4パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボードMOXA103日以内出荷
CA-132/132Iは、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した、2ポートRS-422/485 マルチポート・シリアルボードです。
PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作し2つのポート、DB9またはDB25のオプションの変換ケーブルを用いることで様々な接続用途に対応することが可能です。
寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数2対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX信号形式【RS-422】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (4線)】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (2線)】Data+, Data-, GND相対湿度5~95%RHコネクタ20ピンボックスヘッダーRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550C又はコンパチブル×2パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボードMOXA103日以内出荷から113日以内出荷
CA-104は、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した4ポートRS-232C PC/104モジュールです。
モジュールは、PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作しオプションとしてユーザーの様々な接続用途に対応することができるDB9およびDB25接続ケーブルが用意されています。
CA- 104モジュールは、多様なドライバをサポートすることにより広範囲なアプリケーションに適します。
CA-104モジュールは、PCIまたはISA busのどちらでも使用でき、CAシリーズのすべてのボードは、マルチポート・シリアル・コミュニケーションのために必要な高信頼性、ハイパフォーマンス・ソリューションを実現します。
寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-232、(サージ保護)エンベデッド15KV ESDサージプロテクション相対湿度5~95%RHコネクタ40-pinボックスへッダーRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたはコンパチブル×4パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト入力電圧210mA @+5V再生紙使用マーク適合
産業用ボードMOXA63日以内出荷から103日以内出荷
CA-108 PC/104モジュールは、8 RS-232Cポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC /104 CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。
更に、多数のドライバをサポートしているので、広範囲なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)265(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたは互換×8パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15(すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボードMOXA63日以内出荷から103日以内出荷
POS-104ULは、スマートなRS-232C 4ポートユニバーサル・PCIシリアルボードです。
POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。
POS-104ULは、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。更に、各4シリアルポートは、最大921.6Kbpsの通信スピード、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム制御信号をサポートしていま す。
POS-104ULは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5V PCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
寸法(mm)64.4×120規格EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI (オプション)インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)145(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44 メス通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
産業用ボードMOXA63日以内出荷から103日以内出荷
CP-118UおよびCP-138Uは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U), RS-422/485(CP-138U)サポートのユニバーサルPCIシリアルボードです。
POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化 システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。
CP-118Uは、8×RS-232C/422/485インターフェースポート、CP-138Uは、8×RS-422/485インターフェースポートを搭載し、いずれのシリアルポートも最大921.6Kbpsをサ ポートし、また、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。
更に、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム 制御信号をサポートしています。
CP-118UおよびCP-138Uは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5VPCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)コネクタDB62 メスポート数8通信速度50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, FreeBSD 4.x/5.x, DOS寸法(mm)82×135動作/保管温度(℃)0~55/-20~85相対湿度5~95%RH規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class BRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鞍馬チェアR(フットレスト付)ルネセイコウ翌々日出荷
鞍型形状の座面は脚を広げて座るので、重心が安定します。素材は防水性に優れ、グリップ力のあるインテグラルスキンウレタンです。
長時間の作業時、作業に合わせて座面が動くので作業者の負担軽減に効果があります。
作業台に合わせて最適な座高さを得ることが出来ます。
材質インテグラルスキンウレタン、スチール質量(kg)8.2色ブラックブラック耐荷重(kg)80背もたれなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×525~715高さ調節可RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
鞍馬チェアルネセイコウ翌々日出荷
鞍型形状の座面は脚を広げて座るので、重心が安定します。素材は防水性に優れ、グリップ力のあるインテグラルスキンウレタンです。
長時間の作業時、作業に合わせて座面が動くので作業者の負担軽減に効果があります。
作業台に合わせて最適な座高さを得ることが出来ます。
材質インテグラルスキンウレタン、スチール質量(kg)7.7色ブラックブラック耐荷重(kg)80背もたれなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×525~715高さ調節可素材インテグラルスキンウレタン、スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
レターファイルキングジム(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽量でシンプルなレターファイル。
表紙は耐久性・自立性に優れた貼り表紙。
グリーン購入法適合品。
サイズA4タテ材質表紙/オレフィン素材貼、とじ具/樹脂幅(mm)243高さ(mm)307タイプタテ型種類レターファイル背幅(mm)25穴数2穴とじ厚(mm)10穴間隔(mm)80収納枚数(枚)100とじ具の種類レター式グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合