手軽に利用できる人工芝です。
用途パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊技場、商業施設のディスプレイ、展示会等に。
トラスコ品番437-5526
材質パイル:ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、パッキング:SBR(合成ゴム)
長さ(mm)1800
幅(mm)910
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
先が尖っているので差し込みやすい。
連結部に使いやすいワイド・太軸タイプ。
用途人工芝 設置 固定 連結に 防草シートにも。
材質スチール+PVCコーティング
色緑
寸法(幅W×長さL)(mm)50×50(短)・150(長)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体No.26700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。
PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速!
本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。
SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1)
電源レスでさまざまな機器に接続できます
Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。
※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。
Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。
※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。
同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。
またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。
パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク
適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
セット内容本体、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず
質量(g)約21※ケーブル含む
適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格
適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応
保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)
接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。
データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤレスモニター子機。外でもドアホン505シリーズのオプション、ブラックモデル。
色黒
質量(g)約165(電池パック含む)
電源専用ニッケル水素蓄電池 (DC 2.4V)(650mAh)
使用距離範囲(m)100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×52×30(突起部除く)
使用時間連続使用時間
充電時間約10時間
ディスプレイ約2.4型カラー
使用環境温度(℃)0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式1.9GHz
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 。ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
色ブラック
質量(g)【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む)
消費電力(W)【待機時】約4【動作時】約10
電源【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh)
照明LEDライト(照明用ランプ)
使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く)
ディスプレイ【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ
取付け方法【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)
防塵防水性能IPX3
充電時間(時間)約10
周囲温度(℃)【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40
使用時間(時間)【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50 cm以内)
画角【水平】170°【垂直】110°
周囲湿度(%)【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。
S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ
S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)
適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)
対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上
適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ
接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
質量(g)約400
取付方式露出壁掛け(壁掛け金具付属)
消費電力(W)待機時約2.2・動作時約4.7
電源AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。
用途防犯に。
トラスコ品番660-8720
幅(mm)50
高さ(mm)133
奥行(mm)30
消費電力(W)0.8
保護等級IP65
解像度200万画素(1920×1080px/12fps)
保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3
電源タイプ電池式
動画mp4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能
付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ
適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能
色マットシルバー
質量(g)約875
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9
角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)
電源電圧(V)AC100
インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型
検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m
解像度640×360
使用周囲温度(℃)-10~+50
撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°
取付け方法付属の壁掛けアダプター
防塵防水性能IP54
検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)
LED電球色LED2個入
電源タイプ電源コード式
撮像素子200万画素高感度CMOSセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)0.2
焦点距離固定(1.0m~∞)
フレームレート15fps
画像圧縮方式H.264
湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
エクステリアに調和した新デザイン。細かな角度調整が不要な広角撮影。人と判断した動作を検知する「人検知機能」。
仕様【映像範囲】水平113°、垂直60°
色ブラック
質量(g)約875
消費電力(W)LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約178×162×64(壁掛けアダプター含む)
照度(Lx)0.2
周囲温度(℃)-10~+50
画素数200万画素高感度CMOSセンサー
使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ローカルレコーディング、 双方向オーディオ、 暗視、 HD解像度、 モーションセンサー
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプ
シリーズGPIB Fシリーズ
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)
使用コネクタGPIB
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度~ 1.5MB/sec
グリーン購入法適合
チャネル数1-ch
バス仕様USB
グリーンマーク認定
1枚
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。
PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製
パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。
1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。
2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。
3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。
4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート!
あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了!
エラースキップ機能搭載
コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。
従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1)
(※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。
3種類のデータ消去モード搭載!
HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。
高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。
本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。
1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む)
2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む)
3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式)
SECURE ERACEモードでSSDの最適化!
昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。
特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。
SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。
SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応!
ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。
デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。
クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。
クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。
最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作!
3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。
もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。
最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。
USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続
付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。
USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。
USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。
(※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。
セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)
質量(g)約46(本体のみ)
端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など
外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。
コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。
温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。
パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】
●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ
内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。
パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます
●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応
セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。
●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能
SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。
※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
質量(g)約25
保証期間1年間
インターフェースUSB3.1
搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)
適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)
対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降
外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ
本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)
ケーブル長(mm)約800
電源入力100V/出力12V/2A、5V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)
サイズYタイプ
シリーズUSB Yシリーズ (モバイル)
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数4点
入力点数4点
分解能ADC:16-bit
バッファメモリ入力:8k Word
応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)
動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL
使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pin
RoHS指令(10物質対応)対応
入力レンジ±10V
グリーン購入法適合
バス仕様USB
入力チャネル数シングルエンド 8-ch
グリーンマーク認定
1枚
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。
IDE2.5HDDにも対応
本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)
適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。
対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上
適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ
接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
S-ATA機器をUSB2.0接続に変換
S-ATA機器をUSB2.0接続に変換するアダプタです。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-505SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)
適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)
対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上
適合機器SATA接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ
接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高速なUSB3.0接続に対応
高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
様々なドライブをつなぐことができます
デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む)
適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ
端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子
対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。
外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
本製品は高速転送が可能NVMe SSDをデスクトップパソコンのマザーボード上のPCI Express×4スロットに増設するためのボードです。M-KeyとB&M-Keyの両方に対応しております。また2230/2242/2260/2280の異なる長さのSSDも装着可能です。本製品はNVMe SSDの転送がボトルネックにならないように、バス帯域幅に余裕があるPCI Express×4形状に設計しました。マザーボード上ではPCIE ×4、×8、×16にそれぞれ接続が可能です。本製品はNVMe SSDが動作時に発生する熱をより早く排熱するように、汎用性のあるヒートシンクを付属しております。専用の熱伝導シートとヒートシンクを取り付けることで、動作時の熱の上昇を抑えることが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー
質量(g)実質量:47.5
型番SST-ECM27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9
インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅
ドライブ数3
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。
PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速!
本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen2」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。
SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込405Mbps、書込355Mbpsを実現します。(※1)
電源レスでさまざまな機器に接続できます
Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。
※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。
Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。
※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。
同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。
またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。
パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク
適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
セット内容本体、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず
質量(g)約21※ケーブル含む
適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格
適合機器USBType-C(メス)端子を搭載した、パソコン、タブレットなどのUSB接続メモリーやHDD/SSDが動作する環境。接続する機器がUSB3.1Gen2接続に対応している場合のみ、USB3.1Gen2接続に対応。USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応している場合は、USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応。
保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)
接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
外部端子USB3.1 Gen2 / 3.0 /2.0対応 USB Type-C端子※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。
データ転送速度USB3.1 Gen2 : 最大10Gbps (規格値)USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps(規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
アズワン品番67-7507-14
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06
エコ商品
・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)5~95 RH
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー
質量(g)実質量:57
備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。
型番SST-ECM21-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
玄人志向PCI Express x1接続 パラレルポート増設ボード 1P-LPPCIE3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ