こんなお得な商品も!

結束ひも シート用
モノタロウ
¥229
税込¥252
用途シート同士を連結する際に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
用途シート同士の連結時に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)5×10
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。
長さ(cm)60
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
付属品ロープスライダー(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム
寸法(mm)(約)36×12
適合ロープ径(Φmm)3~5
1セット(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
高所作業での工具の落下を防止!
ビニール被覆のワイヤーは、防水、高強度、高伸縮で作業性抜群
色グリーン
安全荷重(kg)1以下
自然長(mm)460
線径(Φmm)1(ワイヤー)
コード径(Φmm)3
最大長(mm)1700
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
色イエロー
寸法(Φmm×m)3.5×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約1
太さ(mm)約7
質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター メタル。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。
対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可
入数2個入
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。用途に応じてお使いいただけます。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
太さ(Φmm)6
材質ゴム:合成ゴム被覆:ポリエステルフック:66ナイロン
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色白
長さ(mm)800
材質ポリエチレン
太さ(Φmm)約6
1束(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。
材質ポリエチレン(PE)
標準幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1637
注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。
材質PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ10 0734
シート紐(黒):長さ約60cmと80cmがあります。各サイズ1000本と5000本入りがあります。黒色メッシュシートの固定に。
用途各種シートの固定に。足場のスポンジ養生材の取り付けに。
色黒
材質ポリエチレン
幅(mm)約6
サビに強いステンレス製のカッター付き
市販のPPテープ、PPロープ、紙ヒモ等の様々な形状に対応します
太いヒモ(ロープタイプ等)が切れやすい!!取り外して裏返すと刃が高くなります
用途荷造りヒモの収納に。手軽にヒモが切れるカッター付き!!積み重ねOK!!開閉しやすい一体型のフタ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
安価で丈夫なシート結束用組みひも
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で安価なシート止め用のポリエチレン紐。
用途各種シートのハトメに通し結んで固定します。
長さ(cm)約60
太さ(mm)約5
必要な長さにカットして使えます
用途テントやタープの設営やグランドシートの固定に。荷物のまとめや固定に
色オリーブドラブグリーン
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
汗や水に強いスポーツストラップ。
防水加工を施してあります。
用途Optio WP、WPi、W10、W20、W30、W60、W80、W90、WG-1、WG-2、WG-3、WG-4、WG-5 GPS、WG-10、WG-20、WG-30、WG-40に最適
適合機種WG-40W/WG-50/WG-60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。
用途シート固定、縛り用。
材質ポリエチレン
長さ(m)0.6
標準幅(mm)約10
コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。
対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可
入数2個入
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
サビに強い日本製のステンレスカッター付です。市販のPPテープ、PPロープ、紙紐などさまざまな形状に対応します。ケースに入れて収納すると、途中で紐が絡まないので便利です。ネット等で購入した商品の外箱、雑誌・新聞等の処分に大活躍です。
用途荷造りヒモの収納に。
トラスコ品番535-7689
材質本体:ポリプロピレン(PP)、刃:ステンレス
幅(mm)167
色半透明ブラウン
高さ(mm)137
奥行(mm)176
適合サイズ(mm)ひも:直径155×高さ117まで
耐熱温度(℃)120
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップです。3WAYタイプでネック、ショルダー、たすき掛け。3パターンの使い方ができます。
用途ストラップ
材質ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)1080
工場内・作業場内の静電気を非接触で、すばやく安全に除電できる除電紐です。
5~30kv帯電を、秒単位での超スピードで約0~3kvに低下させることができます。
フィルム製造や印刷プリンターなど、ローラー後や巻取り前に取り付けて静電気を除去。
非接触で除電できるので、フィルムや印刷面に触れることなく除電することができます。
電源を一切使用せず、機械・機器の設置の必要がありません。
紐を取り付けるだけなので安価に除電ができます。
直径(Φmm)2
材質外側:ステンレス/ポリエステル繊維、芯材:天然ゴム
長さ(m)10
1袋(1本×10m)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。黒のネオプレンカバープロテクター付き
用途安全保護具
引張強度(kN)ウェビング:27
スリング幅(mm)45
本体に取り付ける事で肩掛けが可能になるストラップ。
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプショルダーストラップ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
先端テープ幅10~12mmの一眼用ストラップをコンパクトカメラに取り付けるためのアダプターです。2点留めの高級コンパクトデジタルカメラにお好みの一眼レフストラップをご使用になれます。チェキ8用としても最適。
寸法(mm)約64×16
質量(g)約2.8
主要材質合成皮革製
適合テープ幅(mm)(ストラップ:先端)10~12mm
1セット(2個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ向けのロープタイプハンドストラップ。本革製のアジャスターで素早く長さの調整が可能。
用途ハンドストラップ
材質ポリエステル、本革
質量(g)28
テープ幅(mm)先端:10
ロープ径(Φmm)10
全長(cm)ストラップ:30
簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途くさび式足場における工事用シートの設置
質量(g)30
適合寸法(mm)300~450
1セット(100本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ