テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。
付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ
材質スチール
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)
収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
収納長さ40cmのコンパクトさを備えながら、直径19mm・肉厚1.2mmのタフな仕様。サブポール、キャノピードアの跳ね上げポールとしてはもちろん、少人数用タープのメインポールとしても使うことができます。分割式で高さ調整ができ、最大203cmの高さで広々としたタープ空間を作ることができます。1セット2本入りです。2019年6月メーカー出荷分より、接続部のボタンを大きくしポールが抜きやすくなりました。
セット内容先端ポール×2本、中継ぎポール×8本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1
材質アルミ合金
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径1.9×長さ203(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)(約)W40×D16×H5
週末は友人ファミリーと初キャンプ。今まで使ってたタープじゃ小さいな。よし、せっかくだからひと回り大きいタープを買おう。大きなタープを張るのであれば、しっかりしたタープポールを使いたいな。そんな人に、ビッグタープポールがオススメです。ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。収納サイズはわずか58cm。持ち運びにも便利なキャリーバッグを付属しています。
セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ
材質アルミ合金
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丈夫で軽量。2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。
色BK
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
板厚(mm)1.4
サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
色BK
材質ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。リアルな木目調プリントを施し、ナチュラルな雰囲気を演出します。
セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ
材質アルミ合金
質量(kg)(約)1.1
色ウッド
寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
材質鉄(白塗装)
丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。
色BK
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
寸法(mm)Φ16×長さ1800
質量(g)280
板厚(mm)1.2
1セット
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール
全長L(mm)1050~3000
トラスコ品番368-5179
材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン
質量(g)約885
グリップ径(Φmm)約35
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
用途テントやタープ用のポールとして
材質アルミ合金(A7001)
長さ(cm)120
ポール径(Φmm)14.5
収納時寸法(cm)45.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
丈夫なスチール製。テント用ポール2本セット。幅広い製品に使用可能な先端直径6mm・長さ4cm。
用途テント・タープ用のポールとして。アウトドア、キャンプなどに。レジャー テントポール タープポール スチール テントアクセサリー
材質スチール
質量(kg)1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.5×1.5×145
1セット(2本)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
多彩なセッティングが可能な6角形型!4~6人用に最適なリビングスペースを確保
持ち運びに便利なキャリーバッグ付
寸法(cm)400×420×H220
付属品ガイドロープ(長)4本・(短)4本、ペグ8本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装)
質量(kg)3.4
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
材質アルミ合金(A7001)
長さ(cm)130
ポール径(Φmm)14.5
収納時寸法(cm)38
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
寸法(cm)(約)440×440
材質タープ:フライ=ポリエステル70D(PU1000mm)、ポール=スチールΦ22mm×220cm、スチールΦ19mm×180cm
質量(kg)約4.6
アズワン品番64-9354-18
収納時寸法(cm)(約)72×16×17
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
大黒柱のような安心感。ビッグタープポールよりさらに太い、極太アルミ製タープポール。大型タープのメインポールとして使える ビッグタープポール をもっと太く、もっと曲がりにくくした極太タープポールです。直径35mmの太さにすることで、曲げに対する剛性はビッグタープポールの約1.3倍(※メーカー基準)を誇ります。大型タープのメインポールとして、より安心感を求めたい人におすすめのタープポールです。※製品名の「ハイパームテキ」は、絶対に折れない、曲がらないという意味ではありません。
セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×2本、土台ポール×1本、キャリーバッグ×1
材質アルミ合金
サイズ(約)直径3.5cm×長さ264cm(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)(約)W74×D15×H3.7
総質量(kg)(約)1.4
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
ハンマーでペグを打ち込み別売りのビッグタープポール(XP5-507シリーズ)を差し込むことで、一本脚のランタンスタンドとなります。従来品から構造を見直したことで耐久性も更に向上しました。
セット内容ペグ本体、先端キャップ、ランタンハンガー、キャリーバッグ
材質キャリーバッグ:600Dポリエステル(PUコーティング)、ペグ・ランタンハンガー:スチール
色ブラック
質量(g)(総質量)約650
長さ(cm)ランタンハンガー:約27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペグ:約3.2×3.2×34
静止耐荷重(kg)フック部分:2
収納時寸法(cm)約W13×D41×H6
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
ツーリングに持ち出せるソロ2ルームテント。コンパクト収納なのにバイクが入る広いタープ空間を実現。快適な寝室とリビングがキャンプツーリングの楽しみを広げます。※跳ね上げ用のポールは付属しません。必要に応じて別途コンパクトタープポールをお買い求めください。
セット内容アウターテント、インナーテント、ポール(長)×2本、ポール(短)×2本、ロープ×7本(本体に取り付け済)、キャノピー用ロープ×3本、ペグ×16本、キャリーバッグ、タイベルト×2本、ポール用収納袋、ペグ・ロープ用収納袋
材質アウターテント、インナーテント:40Dポリエステル(PUコーティング、難燃加工) インナーテントフロア:150Dポリエステル(PUコーティング) ポール:アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナー:約220×90×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(組立時)約220×295×144
遮光率(%)97以上
耐水圧(mm)アウターテント:最低3000 インナーテントフロア:最低5000
紫外線カットUPF50+
収納時寸法(cm)(約)W44×D25×15
総質量(kg)(約)3.6
収容人数大人1名
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カマボコテントで2ルームスタイル、タケノコテントで大きな1ルームスタイルを提案してきたDODが新提案する、「シェアハウススタイル」用テントです。リビングではグループで楽しく過ごせますが、寝室は別々でプラベートな空間を確保。つかず離れず、絶妙な距離感を実現しています。チマキテントを設営するためのポールやタープテントは付属しません。別途ご準備ください。ポールの高さは200cmである必要があり、DODビッグタープポール( XP5-507R/ XP5-507K/ XP5-507-WD)が適合します
付属品ロープ(長)×3本、ロープ(短)×1本、ペグ×11本、キャリーバッグ ※ポールは付属しません。
材質アウターテント・インナーテント:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)
色タン
収納サイズ(約)W60×D15×H18cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約260×260×200
耐水圧(mm)アウターテント:(最低)350、フロア:(最低)5000
収納時寸法(cm)(約)W60×D15×H18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約220×160×170
総質量(kg)約5.6
収容人数大人2名
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
付属品フリーリング1個付
トラスコ品番740-4379
寸法(mm)38.1Φ×2400
質量(kg)2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。タープやポールなど長尺アイテムの収納にも最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。仕切板(別売)設置可能。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス ハードケース ハードボックス 蓋付き 頑丈
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)330
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ19×1700(1400/1500/1600)
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
テントの買い替え不要。お手持ちのテントにプラスするだけで快適な前室が作れます。前室が欲しい、空間を広げたい方に、今あるテントにプラスするだけで快適な前室を作ることが可能です。雨の日でもシェルター内で過ごすことができ、設営や撤収もシェルター内で済ませて便利。日差しや雨を遮り心地よい空間が生まれます。高さ160cmのアーチ状フレームでサイドの空間を広げているので、同じ大きさのタープより内部の空間を広く使うことができます。タープポール不要なため出入りも簡単。出入口は3パターンの使用方法があり、それぞれのパネルはトグルでとめることができます。全部開ければ開放感抜群、サイドのパネルだけ開けることもできるため、夜間の出入りやプライバシーを保ちたいときに便利。初心者でも簡単に設営ができるように、ペグ位置を計算しなくても良い設計。一人で簡単に設営可能。別売アルミポール100(品番:46302)を使い、テントに接続せずに単独でシェルターとしても使用可能。デイキャンプに便利です。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。高さ95ー125cm、幅220cmまでのテントに対応。反射材入り外ラインで夜でも見やすい。収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。収納バッグに反射プリント
材質20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)、ポール:A7001
質量(kg)1.35
寸法(cm)330×280×160
収納時寸法(cm)44×Φ10
テントの買い替え不要。お手持ちのテントにプラスするだけで快適な前室が作れます。前室が欲しい、空間を広げたい方に、今あるテントにプラスするだけで快適な前室を作ることが可能です。雨の日でもシェルター内で過ごすことができ、設営や撤収もシェルター内で済ませて便利。日差しや雨を遮り心地よい空間が生まれます。高さ160cmのアーチ状フレームでサイドの空間を広げているので、同じ大きさのタープより内部の空間を広く使うことができます。タープポール不要なため出入りも簡単。出入口は3パターンの使用方法があり、それぞれのパネルはトグルでとめることができます。全部開ければ開放感抜群、サイドのパネルだけ開けることもできるため、夜間の出入りやプライバシーを保ちたいときに便利。初心者でも簡単に設営ができるように、ペグ位置を計算しなくても良い設計。一人で簡単に設営可能。別売アルミポール100(品番:46302)を使い、テントに接続せずに単独でシェルターとしても使用可能。デイキャンプに便利です。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・高さ95ー125cm、幅220cmまでのテントに対応。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント。お手持ちのテントにプラスするだけで雨風を遮る快適な前室を追加。収納サイズ440mm×Φ100(重量1.35kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
質量(kg)1.35
色コヨーテ
収納時寸法(cm)44×Φ10
本体寸法(cm)330×280×160
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
組み立て簡単なポップアップ式ダストボックス。畳んでコンパクトに収納できます。洗い物などの整理にも便利。フックつきでゴミ袋の2分別が可能。タープのポールや、テーブルの脚に取り付けできるベルト付き。
材質本体生地:ポリエステル、フレーム:バネ鋼
寸法(mm)約約380×380×高さ500
ワンポールテントとタープをスマートに連結するためのアイテムです。テントとタープを近づけて設営できるので、サイドウォールや前室がないワンポールテント内への雨の侵入を少なくすることができます。
セット内容本体×1、ロープ(長)×2、ロープ(短)×1、カラビナ×1
材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、PVC
質量(g)(約)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×25×H15
大型テントの中に就寝用の小型テントを入れ込むカンガルースタイルのキャンプ。暖房効率が良く、レイアウトもしやすいなどの理由から急増しています。ワラビーテントは、そのカンガルースタイルをタープテントなどのポールに吊り下げて行うことができるテントです。カンガルースタイルではフロア以外には防水性が必要ないため、コットン100%生地を使用することで、結露を最大限に抑えて、快適なテント内空間を実現しています。タープテントなどのポールに吊り下げるだけなので、設営も簡単に行うことができます。
付属品ペグ、キャリーバッグ
材質(フロア)210Dポリエステル(PUコーティング)、メイン生地:コットン
色ブラウン
収納サイズ(約)W40×D18×H18cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約200×120×115
耐水圧(mm)(最低)5000 ※フロアのみ
収納時寸法(cm)(約)W40×D18×H18
総質量(kg)約2.3
収容人数大人2名
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ソロキャンプに最適なハーフシェルター。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
付属のポールでタープとしても使用可能。
側面にファスナー付きで出入りが楽々。
通気性抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
用途パップテント/ハーフシェルター/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー メーカー ランキング キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用
セット内容フライシート×1、インナーテント×1、本体用ポール×2、タープ用ポール×4、ペグ×16、ガイドロープ×8、ハンマー×1、キャリーバッグ×1
材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡)
質量(kg)6
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3400×1800×1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)340×180×110
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
適合車種:フォレスター。市販ポールと組み合わせればタープになり、閉じればマリンスポーツ等の更衣室にも便利
適合車種FORESTER
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
キャンプや釣りなどのアウトドアの時だけでなく、停電など緊急時のライフラインとしても適しています。
コンパクトに収納でき持ち運びやすい
日光に当たりやすいところに固定できるように固定用カラビナが付属しているので、タープやテントのポール・ロープに固定可能
仕様●全長:2m●内容:パネル(約20×30cm)×9枚●重量(Kg):3.5●材質:600デニールのポリエステル●発電効率:20%●DC出力:80W/18V/4.0A●USB出力:10W/5V/2.0A●QC3.0出力:15W/5V・9V・12V
アズワン品番68-4108-60
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
すべてのライダーのために作られたタープをより広く使用することができるタープです。グラスファイバーポールを横に一本挿入する新構造を採用。バイクツーリング時にタープの下にバイクを置いたり、ツーリング仲間とタープのもとで語り合うことができるサイズです。バイクツーリング時のバイクへの積載を考慮し、ポールは5本継のアルマイトポールを採用。48cmのパッキングサイズで積載性を高めています。
仕様UVカット:UPF50+
セット内容組み立て式ポール×2、ペグ、ロープ、キャリーバッグ
材質サイドポール:グラスファイバー、メインポール:アルミ合金
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)430×370×180
耐水圧(mm)(最低)3000
生地75D ポリエステル(PUコーティング)
収納時寸法(cm)(約)W48×D14×14
総質量(kg)約3.3
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。
タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。
パラソルを差したまま積み重ね可能。
支柱を挟んで重ねることでより安定します。
同時に2本のポールを固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270
色ネイビー
材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140
質量(g)900
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポールの2本組でバッグ付。高さ4段階調整。ツェルトや、ソロテントのキャノピーなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)480(セット)
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ16×1400(1148/1200/1300)
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用した5.1×5.1mの超大型タープテントです。8ヶ所の全ての角にポールとグロメットを付けることができるため、状況に応じて自由自在に張ることができます。流線型で風を受け流し、ロープを張る場所もヘキサタープより多いオクタゴン型のため、大型タープテントながら耐風性に優れています。
付属品ロープ、キャリーバッグ
材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)
耐水圧(mm)(最低)350
収納時寸法(cm)(約)W61×D18×H18
寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)510×510
総質量(kg)約4.2
関連キーワード
1
2
次へ