安い LS-1F2に比べて安価でご提供できます。
布製 布製(ターポリン)ですので汚れが拭きとれます。
骨組みなし 狭い場所で広げて運べることができます。
運搬例 運搬は3名以上で行ってください。運搬車は必ず頭部に2名配置してください。
保管例 既存の壁掛け等に掛けて保管できます。
質量(kg)約1.8(収納袋入:約2.0)
耐荷重(kg)100
寸法(縦×横)(mm)2000×600
収納時寸法(mm)タテ380×ヨコ340×マチ90
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地の簡易担架です。通常の担架では降ろせない階段や狭い場所などで活躍する。
寸法(cm)使用時:約60×200、収納時:幅33×高さ40×厚み9
材質PVCターポリン
質量(kg)約1.8、収納時:約2
耐荷重(kg)約100
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品収納袋(持ち手付き)
材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン
質量(kg)約1.8
耐荷重(kg)100
収納時寸法(mm)330×400×90
アズワン品番7-6820-01
幅×長さ(mm)600×2000
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。
リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200)
質量(g)600
耐荷重(kg)約100
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。
仕様【担ぎ手】1~6人
材質表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)1900
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)150
長さ(cm)190(±2cm)
アズワン品番62-0955-32
1個
¥39,988
税込¥43,987
当日出荷
折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。
材質表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム
耐荷重約120kg
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)約280
最大荷重(kg)約120
船山品番7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
5色から選べるカラー担架。
肩紐付。
材質アルミ、ターポリン(防炎加工)
質量(kg)6.45
タイプ四ツ折
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×145
松吉医科器械コード23-2065-00
パイプを用いて通常の担架として、パイプを抜いて布担架としても使用できます。
肩紐付。
材質(張地)ターポリン(防炎加工)
質量(kg)4.9
寸法(幅W×長さL)(mm)610×2100、(布担架)640×1700
松吉医科器械コード23-5705-00
関連キーワード