屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
材質鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
材質鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。
仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用
材質硬質塩化ビニール
穴数3
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
適合管VE100
寸法B(mm)261
寸法l(mm)123
寸法H(mm)181
寸法D(Φmm)126
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ベージュ
規格JIS C8432
関連キーワード