端末処理用の部品です。
材質/仕上鉄/亜鉛電気メッキ
ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。
材質冷間圧延鋼板
表面処理電気亜鉛メッキ
用途EA947SBシリーズ用。
材質SUS304
長さ(mm)【つば部】10.5
外径(Φmm)最大28
最小内径(Φmm)19.5
管の呼び【フレキ管】3/4
接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。
材質鉄
長さ(mm)【つば部】11
外径(Φmm)最大35
最小内径(Φmm)25.5
管の呼び【フレキ管】1
接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。
電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。
フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途ケイフレックスの端末取付け用
寸法L(mm)16.5
温度範囲(℃)-50~200
寸法L1(mm)8.1
寸法D(Φmm)18.2
寸法d(Φmm)8.5
質量(g/個)4
適合電線管ケイフレックス/10
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
用途EA947SCシリーズ用。
材質SUS304
長さ(mm)【つば部】11
外径(Φmm)最大35
最小内径(Φmm)25.5
管の呼び【フレキ管】1
接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
用途EA947SAシリーズ用。
材質鉄
長さ(mm)【つば部】9.5
外径(Φmm)最大23
最小内径(Φmm)14.5
管の呼び【フレキ管】1/2
接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。
材質鉄
長さ(mm)【つば部】10.5
外径(Φmm)最大28
最小内径(Φmm)19.5
管の呼び【フレキ管】3/4
接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。
材質SUS304
長さ(mm)【つば部】9.5
外径(Φmm)最大23
最小内径(Φmm)14.5
管の呼び【フレキ管】1/2
接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき
仕様絶縁ブッシング付
規格JIS C 8350
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色・ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
用途機器ターミナルの防湿絶縁シール
トラスコ品番805-1756
使用温度範囲(℃)-50~+200
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
¥23,980
税込¥26,378
37日以内出荷
関連キーワード