SP-60GE (C)精和産業4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装<br />一般エンジンエアレス<br />高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!<br />◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)<br />◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去<br />◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命<br />◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス<br />◆操作性の良いストレートサクションホース<br />◆収納・移動性良いコンパクト台車<br />◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ<br />◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)