7,500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コールタール用 トラスコ品番806-5788 種類刷毛 材質(毛)馬毛、山羊毛、植物繊維 主な用途その他特殊用途 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途コールタール塗装に最適! 全長(mm)240 種類刷毛 毛丈(mm)55 材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛 主な用途コールタール用 毛色黒色 玉厚(mm)20 刷毛幅(mm)75
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白) 材質ポリアセタール(POM) タイプ切板
1枚
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性と含みに優れた専用刷毛です。
用途防水塗布、防腐剤の一般塗布 毛丈(mm)約60 毛厚(mm)約10 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)黒豚、馬の天尾 主な用途防水剤用、防腐用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,390 税込32,329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
5,290 税込5,819
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

同径Y字コネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 19mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 19mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ストレートコネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 12mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 12mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

同径Y字コネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 16mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 6mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ストレートコネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 19mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

リタールRittal ファンフィルタ
エコ商品
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935&#x27;) 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

ストレートコネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 16mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 16mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 12mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン最大使用圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 6mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷