1,504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス、(マット)EVA樹脂 質量(kg)1.6 適合品番CAT-0101/0201/0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質ABS樹脂 質量(kg)約1 外径×高さH(Φmm×mm)404×20 耐荷重(kg)115 アズワン品番7-4363-01
1個
4,930 税込5,423
当日出荷

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。 フィギアや小物の展示用としても最適です。 右回転、左回転切替可能です。
材質ABS 質量(g)約420 電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48 耐荷重(kg)2 回転速度(min-1[r.p.m])3.25 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ディスプレイ用 ターンテーブル CTTⅡ (コンセント付) ハヤノ産業 動画あり
ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。 シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)100 消費電力(W)2(本体のみ) 最大積載量(kg)20 最大電流(A)2 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイ用 ターンテーブル NSⅡ ハヤノ産業 動画あり
20kgの耐荷重! 凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)2 最大積載量(kg)20 その他の機能ワンストップ機能 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマターンテーブル
ディスプレイ装飾を美しく、360度すみずみまで。
寸法(mm)Φ400×65 消費電力(W)2 最大積載量(kg)20 本体質量(kg)2.6 回転数1回転/75秒
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷

木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 DR-600専用。 内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番2-5057-01 材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム 質量(kg)約1.5 全高(mm)73.3 テーブル内径(Φmm)94
1個
18,500 税込20,350
当日出荷

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11 ホワイト 定格電圧(V)AC100 直径(Φcm)ターンテーブル:25.5 定格消費電力(W)1150 電源コード(m)1.5 庫内容量(L)17 出力切替700W/500W/200W
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂 間口(mm)Φ363 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート 質量(kg)1.2 テーブル径(Φmm)内径94、外径110
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂 耐荷重(g)300
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)520 高さ(mm)235 奥行(mm)520 均等荷重(kg)50 板厚(mm)テーブル:8 外径(mm)520
1台
469,800 税込516,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メイワパーツターンテーブル
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品広告板ホルダー 材質(本体)ハイインパクトスチロール 質量(g)149(台含まず) 備考乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り) 電源単一乾電池1個 テーブル径Φ×高さH(mm)100×44 回転数3~6回転 / 1分間 or 6~13回転 / 1分間 (時計周り) 電池寿命3~6回転:3週間 6~13回転:5週間(1日10時間稼動) 最大荷重(kg)1
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブル
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
トラスコ品番421-3262 質量(kg)7.4 直径(Φmm)800 高さ(mm)440
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

メイワパーツPOPターンテーブル
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
アイボリー 材質(本体)ハイインパクトスチロール 質量(g)544 備考乾電池は付属していません。 電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転) テーブル径Φ×高さH(mm)300×74 回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り) 電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合) 最大荷重(kg)4
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトターンテーブル 撮影用
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径25cmの中型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え 付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター 質量(kg)約1 電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×25×5 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

サンワダイレクトターンテーブル 撮影用
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径32cmの大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え 付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター 質量(kg)約1 電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×32×5 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式ターンテーブル
コードレスだからどこでも置けます。
寸法(mm)Φ350×148 最大積載量(kg)15 本体質量(kg)10 連続使用時間(時間)(MAX)20 回転数1回転/13秒 充電時間(時間)(MAX)7
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセット
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付 セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800 質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318 耐荷重(kN)2.5 関連資料(0.82MB) 適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150 パイプ外径(Φmm)42
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150 セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1 本体寸法(mm)800×800×318 本体質量(kg)7.4 穴径(Φmm)50~75(適合ドラム) 耐荷重(kN)2.5(ドラマワール) 材質スチール・MDF
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 トラスコ品番161-1679 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)370 高さ(mm)185 奥行(mm)370 均等荷重(kg)30 テーブル寸法(mm)500 板厚(mm)テーブル:8 外径(mm)370
1台
379,800 税込417,780
21日以内出荷

台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
回転数1.2回転/1分間 最大荷重(kg)20 材質(本体)ABS 電源AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W 備考耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観察と塗布の1台2役です。 光るターンテーブル!
付属品塗布用黒シート×1 材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル 内径(Φmm)(テーブル)95 電源(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) サイズ(mm)Φ150×86.5 アズワン品番4-4968-01
1個
44,900 税込49,390
当日出荷

ダイレクトドライブ・ターンテーブル。JBL TT350 Classicでレコード・コレクションをより深く楽しむ。ウォルナット無垢材で覆われたキャビネット、重厚なアルミニウム製プラッター、アルミニウム製のS字カーブトーンアーム。TT350 Classicは、レコードで音楽を聴く喜びを確かなものにします。ダイレクト・ドライブ・モーターにより、LPは33.3 rpm、EPやシングルは45 rpmの精確なタイミングでパワフルかつダイナミックに再生されます。回転速度はスピードセンサーでロックされ、完璧なピッチを実現します。トーンアームは、取り外し可能なヘッドシェルに高品質ムービングマグネット・カートリッジがプリインストールされており、簡単に交換やアップグレードが可能です。ヴァーティカル・トラッキング・アングル(VTA)は調整可能で、アップグレード時にカートリッジの大小にも対応できます。インシュレーター部は、レコードへの振動の影響を低減するためにダンピングされており、接地面に凹凸がある場合でもTT350 Classicをガタつきなく設置できるよう調整可能となっています。
仕様●キャビネット:天然ウォルナット突板無垢MDF / アルミ削り出しフロントパネル●トーンアーム:アルミニウム●トーンアームの特徴:着脱式●プラッター:アルミダイキャスト 付属品カートリッジ:Audio Technica VM95E 寸法(mm)HxWxD = 155×449×395 電源24V DC 1A モータータイプダイレクトドライブ アナログ出力RCAステレオ x1
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

手動で回すだけで操作、スプレーディングが簡単にできます。鋳鉄製。
テーブル内径(Φmm)94
1個
11,980 税込13,178
欠品中

直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。 付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。 省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む) 電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】 回転数3回転/1分間 (時計周り) アイボリー 材質(本体)ハイインパクトスチロール 消費電力2W テーブル径Φ×高さH(mm)188×70 最大荷重(kg)4
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に 寸法(Φmm)本体:520 全長(mm)234 テーブル厚さ(mm)8 材質(本体)PVC塩ビ 材質テーブル:PVC塩ビ
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Bluetooth接続。Bluetoothスピーカーまたはヘッドホンと素早くペアリングし、レコードコレクションと瞬時につながります。特徴的なデザイン。Spinner BTはレコード盤自体と同じように生活に暖かさと楽しさをもたらすように、またお気に入りの音楽をもっと近くに感じられるようにデザインされています。高品質なコンポーネント。再生経路上でレコードの品質を損なうことなくお聴きください。高品質のアルミニウムトーンアームが、レコードに籠められた音楽性を損なうことのないよう、完璧なトラッキングを実現します。
仕様●キャビネット:ブラック仕上げのMDF●トーンアーム:専用アングルド・シェル付ストレートアーム(スタティックバランス)●プラッター:ダイキャストアルミニウム●交換用スタイラス(L):オーディオテクニカATN3600●対応針圧(g):3.0~4.0 (3.5推奨)●内蔵フォノイコライザー:On/Off可能なMMフォノステージ その他着脱可能ヘッドシェル、調節可能カウンターウェイト、調節可能アンチスケート 付属品ターンテーブル、ドライブベルト、アルミニウム製プラッター、フェルトマット、ヘッドシェルおよびカートリッジ、ダストカバーと2つのヒンジ、電源 質量(g)カウンターウェイト:100、対応カートリッジ:4.0~5.5 (14.6~16.1 ヘッドシェル込) 電源12V DC 1A 方式DCベルトドライブ 本体質量(kg)約5.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×155×368 (突起含む、カバーを装着し閉じた状態) S/N比65dB以上 出力端子ステレオ(RCA)x1 アームアルミニウム カートリッジオーディオテクニカAT3600L BluetoothQualcomm aptX HD audio対応、Bluetooth 5.2
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

audio-technicaワイヤレスターンテーブル
エコ商品
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA 付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m) 材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト 質量(kg)5 電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX 消費電力(W)2 モーター直流モーター 適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠 回転数33-1/3または45回転/分 S/N比>60dB 駆動方式ベルトドライブ方式 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒) 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
40,000 税込44,000
7日以内出荷