54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


オールプラスチック製で軽量です。
材質PA 質量(g)21.6 表面処理黒色
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっと厚めの書類整理に。 挟むときはレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラック
1箱(100個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。
用途書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。 ブラック
1箱(10個)
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


共栄プラスチッククリックス
360度支柱の角度を自由に調節できるターンプライスクリップです。 店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


主な適合純正品番909130051 質量(g)14 適合板厚(mm)2.0~7.0 メーカースバル 適合穴径(Φmm)Φ7.0
1個
499 税込549
当日出荷


こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。 自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。 優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。 赤黒ボールペンとシャープペンシルの3wayペンです。 超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載。 [ピュアモルト オークウッド・プレミアム・エディション] 厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。
インク色黒・赤 質量(g)22.9 方式ノック式 材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工・ABS樹脂+塗装 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 インクジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)14×19×147 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栄プラスチックターンプライスクリップ
店頭POPに最適!角度を360度自由に調節できるミニタイプ万能クリップ、ターンプライスクリップ。360度支柱の角度を自由に調節できるターンプライスクリップです。使用される場所に合わせて角度や方向を調節可能。コンパクトサイズで場所を取りません。店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
クリア
1個(30個)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



自由な角度で表示できます。磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
用途プライスカードやメモを挟むのに便利なマグネクリップ 材質磁石 寸法(mm)44×36×25 質量(g)21 タイプ等方性磁石 吸着力(N[kgf])10[1]
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

レバーが横に折れるので、書類をめくりやすく便利。
ブラック
1箱(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
1箱(10個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。
用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。
1箱(100本)ほか
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ! 1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。 クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。 透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
クリア 材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)48 連続使用時間(時間)2.3(強) 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内・外 明るさ(Lm)350(強) 電球の種類LED 充電端子USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]まわるペイントベース
クリップ台とターンテーブルの1台2役
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)Φ190×30 外径(Φmm)190 個装化粧箱
1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

360度支柱の角度を自由に調整できる大型ターンプライスクリップ、大型クリックスU型タイプ。360度支柱の角度を自由に調整できるクリップです。・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。・1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
1セット(2個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

適合証券細字用No.460、No.550、ピュアモルトSS-1005・SS1015・SS-1025、BネームSH-1002・SH-1202U、BsMSE-501BS、クリップターンMSE-800CT1P、エクシードMSE-1000EX、エクシードMSE-3050EX 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)98.6 質量(g)0.8 適合本体シリーズ名ピュアモルト単色、Bネーム印鑑付単色、B's多機能 方式ノック式 最大径(Φmm)3 インク油性 入数1本 商品タイプ替芯
1本
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用 寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態) 周波数(Hz)50/60 口金26E 定格消費電力(W)40 定格入力電圧(V)100~110 電源コード(m)5 光束(Lm)4500 光色昼光色(6500K)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン5種類 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
719 税込791
当日出荷

連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途屋内用 定格消費電力(W)200 電球の種類耐震球 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 付属品耐震球 定格電圧(V)100 芯数2
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。 定格消費電力(W)36 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 付属品蛍光灯36w 質量(g)680 タイプクリップ式 定格電圧(V)100 口金E26 適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896) 寸法(幅W×長さL)(mm)118×255 芯数2 クリップ幅(mm)70
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン6種類 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SP-12N SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス) 動画あり
TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
809 税込890
当日出荷

TOYOX(トヨックス)SPアクアネット8ノズル
スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20 シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ、240 / 480 / 600 Vac、AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF
仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A接点構成 = SPST出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷