台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。
仕様無地、強粘着
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)5
セット内容赤・青(各4シート)、緑・黄・白(各3シート)
きれいにはがせるタイプです。 そのまま貼れる粘着剤つきの便利なラベルです。備品の整理からファイルの分類まであらゆる用途に使えるベーシックタイプ。
色白無地
基材上質紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
セット内容赤・青・緑・黄・橙・ピンク・空色(各2シート)、白・茶・黒(1シート)
タイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
種類無地・宛名書きサイズ
汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
材質紙
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)81
標準総厚さ(mm)0.13
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しにチャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
仕様スイングルーバー手動
質量(kg)9.6
色ホワイト
タンク容量(L)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥、除湿)175/190
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30.3×20.3×52.4
タイマー切タイマー(2/4/6時間)
除湿能力(L/日)6.3/7.1
除湿面積木造住宅~コンクリート住宅 50Hz 8~16畳(13~26m2)/60Hz 9~18畳(15~30m2)
乾燥時間【衣類(2kg)】約167分
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時
質量(kg)約8.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)62/13/3.0
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)電源:約1.8
風量(m3/min)5.1/2.9/1.2
フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600
機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク
運転音(dB)51/38/20
連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16
運転モード強/中/静音
加湿量(mL/h)500/330/160
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
POP用紙の王道。コストも安価で黄色の紙が鮮やかで目立ちます。
材質黄染上質紙(81g/m2)
基本性能と薄型デザインを両立した空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター7000搭載。「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。タンクのキャップに簡単装着するAG+イオンカートリッジでタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる菌を抑制。キレイな水でたっぷりうるおい加湿が可能です。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、静電気、●独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約7.5
色ホワイト系
消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:20、中:11、静音:3.6、【空気清浄モード】強:54、中:13、静音:3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613
風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.4、中:2.4、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:42、中:35、静音:20、【空気清浄モード】強:52、中:38、静音:20
適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~15畳(25m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)
水タンク容量(L)約2.5
浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17
加湿方式気化方式
加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:500、中:400、静音:200
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.62、中:0.34、静音:0.11、【空気清浄モード】強:176、中:0.4、静音:0.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
22日以内出荷
スーパーやドラッグストアで多く見かけるスルータイプのチェッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
可動棚板1枚付き
呼び寸法D(mm)450
呼び寸法H(mm)700
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
スーパーやドラッグストアで多く見かけるスルータイプのレジ台です。 スチール製ですので丈夫で長持ちです。 可動中棚1枚 引き出し×1ケ付き
幅(mm)600
色ホワイト
高さ(mm)700
奥行(mm)600
1台
¥53,980
税込¥59,378
14日以内出荷
ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー専用のアプリケーターです。
トラスコ品番407-0233
容量(mL)700
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
スーパーやドラッグストアで多く見かけるサッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
引き戸付きですのでスッキリ収納できます。
可動中棚1枚付き。
呼び寸法H(mm)700
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)19
旋回半径(mm)128
取付用ねじ穴M8×1.25
ストッパー旋回ロック付
軸長L(mm)91.5
偏芯E(mm)51
軸径T(mm)27.6
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
シリーズの中でも特に開発に拘った新型の胴当てサポーター。装着必須となったフルハーネスとの連結を可能にしながら容易に着脱したいという職人ユーザーの要望を叶える新機構。腰道具のメンテナンスからマニアックなカスタムまで幅広く対応可能なパーツ類も手に入れてほしい。落下防止コード取り付け可能・腰袋の位置決めをしやすい可動式ベルトループ採用
用途作業時などの腰への負担軽減に
材質本体:人口皮革/ベルト部:ポリプロピレン/カシメ:スチール/角カン:スチール/Dカン:スチール
色ブラック
質量(g)422
高さH(mm)145
奥行D(mm)33
幅W(mm)700
ベルト通し幅(mm)50まで対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用
仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
トラスコ品番855-1282
適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73
材質本体:鉄
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 0589
1セット(3個)
¥619
税込¥681
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)38
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
旋回半径(mm)105
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)38
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
取付寸法X×Y(mm)40×20
取付座A×B(mm)51×31
旋回半径(mm)105
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)125
偏芯E(mm)38
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ