ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)
解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式
材質(吊)ステンレス
材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。
ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。
「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。
ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。
暗証番号はお好きな番号に設定可能。
誤設定防止スプリング内蔵。
ロックダイヤル式
材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄
呼称(mm)30
質量(g)約47
桁数【ダイヤル】3桁可変式
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに
ロックダイヤル式
色黒
材質(本体)ダイキャスト
材質(ツル)焼入鉄
材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
ロックダイヤル式
材質(ツル)鉄
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途に応じて可変式のキーレスタイプ。
用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに
色黒
材質(本体)ダイキャスト
ロックダイヤル式
材質(ツル)焼入鉄
番号は、変更できません。
「0」でダイヤルがストップします。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
材質本体・ツル/スチール
材質(本体)スチール
材質(吊)スチール
お好みの開錠番号に設定できるダイヤル錠です。ダイヤル式ですので開錠の為のキーを持ち歩く必要はございません。
用途お好きな番号3桁を自由に設定してご利用ください。
ロックダイヤル式
材質(本体)ダイヤル:真鍮、ニッケルメッキ仕上げ
材質(ツル)鉄、クロムメッキ仕上げ
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ロックダイヤル式
呼称(mm)30
トラスコ品番849-0160
材質本体、ツル:真鍮
材質(本体)真鍮
質量(g)85
材質(ツル)真鍮
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード