5,680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。 トラスコ品番391-4071 幅(mm)(取手)280 全長(mm)1000 質量(kg)3 ハンドルスピードローラー用操作ハンドル
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色 付属品専用収納ケース
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。 高さ(mm)5~34
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型機械の搬入据え付け・搬出。 使用荷重(t)3 仕様自走式、低床型 トラスコ品番432-0867 幅(mm)275 全長(mm)250 質量(kg)10 高さ(mm)78 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ テーブル寸法(mm)150 適合ハンドルD-1000
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。 テーブル寸法(mm)118 適合ハンドルDRL-1000
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に 仕様自走式 適合(操作ハンドル)D-1000 全長(mm)380 質量(kg)25 材質(本体)アルミ 使用荷重(t)10 寸法(幅W×高さH)(mm)390×134 テーブル寸法(mm)230 材質(ローラー部)ウレタン 配列(ローラ)ダブル
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6572 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg)9 タイプ低床型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)3 仕上クロームメッキ仕上 本体寸法(mm)高さ78 本体寸法(mm)全長250 本体寸法(mm)幅212
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6661 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)18 タイプ鉄製スペシャル型・低床型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)5.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長348 本体寸法(mm)幅230 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6319 寸法(mm)1段目25、2段目35 材質/仕上スチール/塗装仕上げ 最高高さ(mm)150 最低高さ(mm)90 ベース径(Φmm)136.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。 トラスコ品番695-6594 セット内容操作ハンドル 材質スチール製 / 無電解ニッケル処理 揚程(mm)75 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)60 爪最低位(mm)22 爪荷重(t)5 頭部荷重(t)10 頭部最低位(mm)210 爪最高位(mm)97 頭部最高位(mm)285
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6734 材質アルミ合金 質量(kg)8.4 最高高さ(mm)417 最低高さH(mm)267 必要油量(mL)639
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。 付属品ラチェットレバー トラスコ品番432-0867 材質ローラー:ウレタン、本体:スチール 幅(mm)275 全長(mm)260 高さ(mm)78 材質(本体)スチール 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)Φ150 適合ハンドルD-1000 車輪数4
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6602 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg)14 タイプ低床型 テーブル径(Φmm)Φ190 能力(t)5 仕上クロームメッキ仕上 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長315 本体寸法(mm)幅212
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

スピードローラー全機種対応です。 クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
用途スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用 仕様スピードローラー用操作ハンドル トラスコ品番721-6297 材質スチール、クロームメッキ処理 幅(mm)【取手】280 全長(mm)1000 質量(kg)3
1セット(10個)
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6378 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)20 タイプ鉄製ボギー型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)5.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長309 本体寸法(mm)幅250 適合ハンドルD-1000
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6564 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)15 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長290 本体寸法(mm)幅215 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6556 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)11 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)2.0 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)全長250 本体寸法(mm)幅215 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6491 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)32 タイプ低床ボギー型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)5 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長357 本体寸法(mm)幅300 適合ハンドルD-1000
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 仕様低床型 付属品固定ボルト 材質スチールフレーム、ウレタン車輪 適合ハンドルD-1000
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9830 材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプ低床シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)2.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6424 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)41 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)20.0 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長355 本体寸法(mm)幅315 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6416 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)20 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)15.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長290 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9829 材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプシングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)1.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 適合ハンドルD-1000
1個ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 適合(操作ハンドル)D-1000 トラスコ品番461-8611 質量(kg)29 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)240 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。 仕様ラチェットレバー付、自走式 トラスコ品番432-0859 幅(mm)295 全長(mm)330 質量(kg)19 高さ(mm)112 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)200 適合ハンドルD-1000
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6301 寸法(mm)1段目40、2段目30 材質/仕上スチール/赤色塗装 最高高さ(mm)172 寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181 最低高さ(mm)102
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動 セット内容操作ハンドル 材質スチール、黒色塗装
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6548 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg)5 タイプ低床型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)1 仕上クロームメッキ仕上 本体寸法(mm)高さ65 本体寸法(mm)全長250 本体寸法(mm)幅190
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6645 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)14 タイプ鉄製スペシャル型・低床型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ95 本体寸法(mm)全長300 本体寸法(mm)幅230 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6467 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)18 タイプボギー型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)2 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長309 本体寸法(mm)幅250 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3) ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6041 材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプアルミ製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ170 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ85 本体寸法(mm)全長280 本体寸法(mm)幅220 適合ハンドルDK-1000
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9826 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)11 タイプ鉄製シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)7.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

両端カプラー付ラバーホースです。 爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。
用途油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース 付属品両端カプラー トラスコ品番851-9852 材質ラバー 質量(kg)2.6 使用圧力(MPa)70
1セット(6個)
189,800 税込208,780
翌々日出荷