一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。
仕様ラッチ機構付
付属品引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付
材質スチール
タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付
奥行(mm)620
間口(mm)580
均等荷重(kg)50
引出し寸法(mm)562
色(本体)グリーン
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
色ホワイト
奥行(mm)620
付属品引出し1段に仕切板2枚付
種別鍵付タイプ
材質本体:スチール
鍵オールロック、ラッチ
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
グリーン購入法適合
付属品仕切板8枚
質量(kg)51
色アイボリー
棚段数4
収納サイズA4
引出し内寸法(mm)幅319×奥行561×高さ274
アズワン品番64-8190-95
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵オールロック錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1335
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
間口(mm)5
奥行(mm)597
高さ(mm)23
仕様ハンギングフレーム2、ハンギングフレーム脚2
材質本体:スチール
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き
最大積載量(kg)50
鍵付き
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
タイプ下置き用
仕様錠付き
材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。無駄のない統一のとれたファイリングが可能です。
間口(mm)455
奥行(mm)620
均等積載量(kg/段)40
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×561×299.0
タイプB4用
鍵シリンダー錠
色ホワイト
種類引出し
収納サイズB4
引出し耐荷重(kg)40
奥行(mm)【フレーム脚部】20
高さ(mm)【フレーム脚部】129
仕様B4フレーム
トラスコ品番126-1031
質量(g)420
収納サイズB4
フレーム高さ(mm)23
フレーム奥行(mm)597
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
適合本体45124(A4-3N)
アズワン品番64-8191-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。
用途自動車整備・工場・ガソリンスタンド・病院・研究施設等に最適です。
セット内容樹脂製バンパーハンドル 自在キャスター:2個・固定キャスター:2個
材質(キャスター)スチール
付属品仕切板(B5サイズ)2枚、鍵2本、ハンガーフレーム1セット付
寸法(mm)335(W)×510(D)×255(H)
質量(kg)7.5
色ホワイト
高さ(mm)255
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×510×255
引出し耐荷重(kg)20
1台
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
ハンガーフォルダーで書類を整理する場合にご使用ください。引出しへのセットは、簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
空気を通し、気配を通し、空間を分断することなく「見せる収納」。シンプルなフレームと棚板だけで構成されたシェルフラック。飾り棚としてだけでなく、モニターモデル・ワードローブモデルと合わせる事で機能的ながら人が集まり安らぐ空間を創造します。
グリーン購入法適合
耐荷重(kg/段)30
材質(フレーム)スチール、(表面材)メラミン化粧板、(芯材)パーティクルボード
奥行(mm)450
デスクの上などで、手軽に利用していただけます。
ハンガーフレームや仕切板の利用で、幅広く活用できます。
色ホワイト
付属品A5W仕切板2枚、ハンガーフレーム1セット
トラスコ品番856-9324
質量(kg)6.5
高さ(mm)227
棚段数1
収納サイズA5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×455×184
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×510×227
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)289×510×227
引出し耐荷重(kg)20
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
上置専用、商品は完成品です。
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-10H●外寸法(W×D×H)mm:450×450×1030●重量(kg):21.1●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:415×416×983
アズワン品番68-1873-83
1個
¥56,300
税込¥61,930
翌日出荷
上下兼用
棚板6枚付
下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-10MB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×1030●内寸法:275(W)×449(D)×976(H)mm●重量(kg):43.7●カラー:ホワイト●本体材質:スチール●耐荷重:23kg/段
アズワン品番68-1873-85
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
下置専用
キャビネット型
棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付
専用ベースが必要です。(別売)
省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。
商品は完成品です。
上下連結用のねじが1セット付属しています。
※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187)
アズワン品番68-1873-84
1個
¥115,000
税込¥126,500
翌日出荷
下置専用
専用ベースが必要です。(別売)
商品は完成品です。
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V940-09PSDB●外寸法(W×D×H)mm:900×400×890●重量(kg):43.7●仕様:B4縦3列15段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)深型/269(W)×365(D)×69(H)●引出し耐荷重(kg):浅型/1.5深型/3●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂
アズワン品番68-1873-80
1個
¥151,000
税込¥166,100
翌日出荷
関連キーワード