336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。 加工ねじ管用テーパーねじPT・R 材質低合金鋼(SKS2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。 ねじの種類PT 材質低合金鋼SKS
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。 材質合金工具鋼(SKS) 厚さ(mm)13 ねじピッチ- ねじの種類PT 外径(Φmm)38 二面幅(mm)-
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ1.1/4inch
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。 トラスコ品番122-7602 型式2RC 能力ねじ切(B):19~39 適合パイプ薄鋼電線管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。 トラスコ品番122-7599 型式2R3 能力ねじ切(B):1/4~1 1/4 適合パイプ水道・ガス管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。 加工ねじ管用平行ねじPF・G 材質低合金鋼(SKS2)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番829-1458 セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)12R 1/8 HS ダイス
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ1/8inch ねじピッチ(山数/inch)28/1
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Klickfix システムと調節可能なショルダー ストラップにより、脱着が簡単で、大きく てクリアなマップケースは、地図、GPS、 スマートフォンを使用し、ナビゲーション やメッセージを確認できる。付属のマウン トによりバッグの下にライトも装着可能。
質量(g)1230 タイプワックスドコットンダック 容量(L)5 寸法(cm)H16xD16xW26
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)12R 1/4 HS ダイス
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ1/4inch ねじピッチ(山数/inch)19/1
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)12R 1/2 HS BSPT ダイス
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ1/2inch ねじピッチ(山数/inch)14/1
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)12R 1 HS BSPT ダイス
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ1inch ねじピッチ(山数/inch)1-11
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 3/8 BSPT BLOX F/12R
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ3/8inch ねじピッチ(山数/inch)19/1
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 1/8 BSPT BLOX F/12R
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ1/8inch ねじピッチ(山数/inch)28/1
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 2 BSPT BLOX F/12R
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ2inch ねじピッチ(山数/inch)1-11
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)12R 3/4 HS BSPT ダイス
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ3/4inch ねじピッチ(山数/inch)14/1
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 1/4 BSPT BLOX F/12R
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ1/4inch ねじピッチ(山数/inch)19/1
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 1 BSPT BLOX F/12R
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ1inch ねじピッチ(山数/inch)1-11
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)12R 3/8 HS BSPT ダイス
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ3/8inch ねじピッチ(山数/inch)19/1
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 1/2 BSPT BLOX F/12R
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ1/2inch ねじピッチ(山数/inch)14/1
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 1-1/4 BSPT BLOX F/12R
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ1.1/4inch ねじピッチ(山数/inch)1-11
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ダイス 1-1/2 BSPT BLOX F/12R
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)11 パイプサイズ1.1/2(inch)
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)14 パイプサイズ3/4(inch)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)31-A パイプ スレッダー
エコ商品
最も一般的に使用されているサイズ3種類を備えた便利なねじ切り工具。 2本のハンドルが付き2人での操作も簡単。 1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要はありません。 ダイスは12R用と共通。BSPT規格。
質量(kg)4.6 能力1/2・3/4・1(inch) 番号(モデル)31-A BSPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

工業用オイル。 切削性に優れ、ネジの毟れ、錆の発生を少なくし、ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度が向上します。
仕様●内容量:1L●脂肪系添加剤/塩素系添加剤 危険等級 アズワン品番68-0821-70 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個(4kg)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用 質量(kg)7.4 ねじ切り能力1/4~1 1/4 付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4 トラスコ品番122-7530 種別ラチェット付オスタ型
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷