アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)9日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。トラスコ品番216-4781RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
31-A パイプ スレッダーRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
最も一般的に使用されているサイズ3種類を備えた便利なねじ切り工具。
2本のハンドルが付き2人での操作も簡単。
1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要はありません。
ダイスは12R用と共通。BSPT規格。
質量(kg)4.6能力1/2・3/4・1(inch)番号(モデル)31-A BSPTRoHS指令(10物質対応)対応
ガスダイス (PT)イシハシ精工当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用ねじの種類PT材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼