微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン
寸法(mm)312×312×923
質量(kg)8.1
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)
運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)
適合床面積10畳/6畳
RoHS指令(10物質対応)対応
加湿量(mL/h)350
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。
セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター
色ホワイト/シルバー
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830
運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7
適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合
PM2.5対応○
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
関連キーワード