Submarineウェットローラーヘッド搭載で、ウェットローラーが回転するたびに床を水拭きしながら、汚れをかき取ります。一台で、掃除ストレスを一掃。パワフルな掃除を、これからは水拭きまで。
付属品隙間ノズル、コンビネーションノズル、ツールクリップ、毛絡み防止スクリューツール、収納用ブラケット
寸法(mm)257×1129×253
質量(kg)2.2
使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)
充電時間(時間)約3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
集じん量(L)0.35
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット
寸法(mm)234×1095×250
質量(kg)2.2
集塵容量(L)0.35
使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
関連キーワード