197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)172 質量(g)約258 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m)5.0(Φ5.5mm) 仕上ブラックメタリック 周波数特性80 ~14,000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29 質量(g)130(本体) コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長) 周波数特性300Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)) 寸法(mm)Φ45(最大径)×183 質量(g)270(本体のみ) 感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性70Hz~13000Hz 出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz) コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当 指向性ハイパーカーディオイド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ボーカル・スピーチ用マイクです。
仕様スライド式トークスイッチ付 トラスコ品番722-3625 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm)Φ54(最大径)×174 質量(g)230(ケーブル含む) 感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性70Hz~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz) ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色 コネクタ(出力)大形単頭プラグ 指向性カーディオイド
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン 家庭で使いやすい3mのコードを採用 ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用
プラグ形状(出力)Φ3.5標準プラグ 長さ(mm)170 型式ダイナミックムービングコイル ブラック 質量(g)約160(コード含む) コード長さ(m)約3(3.5Φミニプラグ) 感度正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA) プラグ(mm)(出力)Φ3.5標準プラグ 周波数特性100~10000Hz 直径(mm)58 出力コード長さ(m)約3 特性単一指向性 インピーダンス(Ω)600/±30%(不平衡型)
1個
1,613 税込1,774
当日出荷

付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山) 型式ダイナミック型 質量(g)約329 外形寸法(mm)Φ53.5×179 コード長さ(m)5 コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ 感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性70~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 アズワン品番64-9347-40 指向性単一指向性
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン(ダイナミック型)
エコ商品
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3 質量(g)148(本体) コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長) 周波数特性100Hz~5kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5 周波数特性100Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)) 寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160 質量(kg)1.9 感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性120Hz~10000Hz 出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz) コネクタ(出力)XLR-3-32 相当 指向性ハイパーカーディオイド
1台
31,980 税込35,178
欠品中

ユニペックス(UNI-PEX)防水型ダイナミックマイクロホン
エコ商品
防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5 質量(g)280(本体) 周波数特性300Hz~5kHz 外装色メタリックグリーン 防塵防水性能IP44 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600 平衡 音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ54×178 質量(g)310(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ライトストーンシルバー色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)105 質量(g)約120(本体のみ) 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5 ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm) 仕上シルバー 周波数特性100~10,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600不平衡 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ52×181 質量(g)320(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ブラックメタリック色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途呼び出し放送用 寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く) 質量(g)250(本体) コード長さ(m)平衡コード5m 周波数特性70Hz~12kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ダイナミックマイクロホン
カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。 手元でオンオフの切替ができ便利。 付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
ヘッド径(Φmm)52.8 長さ(mm)177 コード長さ(m)約3(外径Φ3mm) 質量(g)約180(コード含む) 型式ダイナミック型 指向性単一指向性 感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター 型式ダイナミック型 質量(g)約150 外形寸法(mm)Φ54.2×207.9 コード長さ(m)3 コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ 感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性80~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 アズワン品番64-9347-39 指向性単一指向性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スイッチトークスイッチ:あり コードカール インピーダンス(Ω)500
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途ボーカル・スピーチ用 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用 コード長さ(m)平衡コード6m 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格) 周波数特性80Hz~12kHz 指向性単一指向性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47 長さ(mm)292(マイク) ケーブル長(m)約3(出力) 質量(kg)約1(ケーブル別)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ) 寸法(mm)Φ52×164 質量(g)290(本体のみ) 感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性70Hz~16000Hz 出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz) コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当 指向性ハイパーカーディオイド
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

伝説的なマイクロホンが築いた、 次への進化。SM7dBダイナミックボーカルマイクロホンは低ノイズ、フラットで安定したゲインを提供するプリアンプを内蔵し、マイクの周波数特性を保持してクリーンでクラシックなサウンドを実現します。あらゆるインターフェースに対応、デスク回りをスッキリさせたい方に最適なアイテムです。プリアンプから+18dBまたは+28dBのブーストを選択できます。フラットで広範囲な周波数特性により、音楽やスピーチを非常に自然でナチュラルに再現。プリアンプのバイパススイッチを備えているので、プリアンプを無効にして元のSM7Bの性能に戻すことも可能。低域ロールオフと中域を強調した(プレゼンスブースト)設定スイッチ。電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる干渉をシャットアウト。内蔵「エア・サスペンション式」ショックマウントにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除。配信やナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載。ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン設置の微調整が可能。均一な周波数特性を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制。頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現
仕様切替式ローカット 付属品1 SM7dBボーカルマイクロホン / 1 近接用ウインドスクリーン / 1 3/8” スレッドネジアダプター 質量(g)837 形式【トランスデューサー】Dynamic 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大20 感度(dBV/Pa):Flat Response Bypass Mode: -59.00, Flat Response +18 Preamp Mode: -41.00, Flat Response +28 Preamp Mode: -31.00、(mV/Pa):1.12 コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)Bypass Mode: 150 / Preamp Mode: 27
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。
トラスコ品番813-6725 幅(mm)67 高さ(mm)162 質量(g)540 奥行(mm)155
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

正確。パワフル。存在感バツグン。ボーカル用に最適に調整された周波数特性、際立つ中音域、低音域のロールオフによる近接効果の抑制。均一なスーパーカーディオイドの指向特性により、ハウリングを抑えての高ゲインの達成と、収音軸から外れた音源に対する優れたセパレーションを実現。ネオジムマグネットを採用することで優れたSN比を実現。硬化スチール製メッシュグリルが、摩耗や衝撃からマイクロホンをガード。エアー式ショックマウントシステムが、メカニカルノイズや振動の伝達を最小限に抑制。負荷インピーダンスの変化による影響を最小限に抑制。数々の伝説を生み出したShureのクオリティーと信頼性。
付属品1 マイクホルダー(A25D) / 1 5/8インチ - 3/8インチ変換ねじ(95A2050) / 1 マイクポーチ(26A21) 幅(mm)50 高さ(mm)160 質量(g)278 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)50 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大16 感度(dBV/Pa):-51.5、(mV/Pa):2.6 コネクタ3 Pin XLR 指向性Supercardioid インピーダンス(Ω)290
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、ボーカルパフォーマンスの周波数帯域でナチュラルでクリアなサウンドを収音。カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断。ブラックメタルフィニッシュとグリルのスッキリと目立たない最新デザイン。XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス。4.57m XLR ケーブル。4.57m XLR-QTRケーブル。ケーブルなし。耐久性が向上された埋め込み形ON/OFFスイッチで、ステージ上での切り替えも自在。マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター。保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属。伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス) / 質量(g)294 形式【トランスデューサー】Dynamic 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大16 感度(dBV/Pa):-55、(mV/Pa):1.79 ケーブル4.5 m / 15 ft コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)150
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、ボーカルパフォーマンスの周波数帯域でナチュラルでクリアなサウンドを収音。カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断。ブラックメタルフィニッシュとグリルのスッキリと目立たない最新デザイン。XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス。4.57m XLR ケーブル。4.57m XLR-QTRケーブル。ケーブルなし。耐久性が向上された埋め込み形ON/OFFスイッチで、ステージ上での切り替えも自在。マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター。保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属。伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ) 質量(g)294 形式【トランスデューサー】Dynamic 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大16 感度(dBV/Pa):-55、(mV/Pa):1.79 ケーブル4.5 m / 15 ft コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)150
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音。カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断。ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザイン。XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス。4.57m XLR ケーブル。4.57m XLR-QTRケーブル。ケーブルなし。埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在。マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター。保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属。伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ 幅(mm)55.1 高さ(mm)166 質量(g)300 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)55.1 周波数(Hz)最小70 周波数(kHz)最大15 感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1 ケーブル4.5 m / 15 ft コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)600
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音。カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断。ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザイン。XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス。4.57m XLR ケーブル。4.57m XLR-QTRケーブル。ケーブルなし。埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在。マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター。保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属。伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス) 幅(mm)55.1 高さ(mm)166 質量(g)300 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)55.1 周波数(Hz)最小70 周波数(kHz)最大15 感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1 ケーブル4.5 m / 15 ft コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)600
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音。カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断。ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザイン。XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス。4.57m XLR ケーブル。4.57m XLR-QTRケーブル。ケーブルなし。埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在。マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター。保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属。伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ) 幅(mm)55.1 高さ(mm)166 質量(g)300 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)55.1 周波数(Hz)最小70 周波数(kHz)最大15 感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1 ケーブル4.5 m / 15 ft コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)600
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)カラオケエコーマイクロホン
マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
ヘッド径(Φmm)52.8 長さ(mm)210 コード長さ(m)約3(外径Φ3mm) 質量(g)約380(コード含む) 型式ダイナミック型 指向性単一指向性 感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1) 機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用 付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1 エスコ品番EA763CM-5 材質全金属 形状風防付棒状形 全長(mm)176(コネクター除く) 質量(g)約580(マイクロホンのみ:260) 形式ダイナミック型 感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar) 最大径(Φmm)52 機能トークスイッチ、風防組込 周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz 付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ) 型式ダイナミック型 質量(g)約268 外形寸法(mm)Φ51×183 電源USB電源(DC5V) 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降 コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ 対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上 周波数特性50~15000Hz コントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ) プラグUSB Type-C ビット最大24bit 出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω 出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ) 指向性単一指向性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。 バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。 ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。 各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
付属品ウインドスクリーン 型式ダイナミック型 質量(g)約40 コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm) 周波数特性200~8,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB)-54.5
1個
6,398 税込7,038
欠品中

ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。
付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1 全長(mm)158 ブラック 質量(g)約215 形式コンデンサー型マイクロホン 電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48) グリップ径(Φmm)40 最大径(Φmm)40 周波数特性20Hz-20000Hz 出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型 音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa) コネクタXLR-3-12Cタイプ 指向性単一指向性 雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa) 音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホン
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に トラスコ品番497-3712 セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1 材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂 幅(mm)110 質量(kg)1 高さ(mm)292 品名チャイム付マイクロホン 奥行(mm)165
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

単一指向性で特定の方向からの音だけを集音するのでハウリングを起こしにくい。 トークスイッチロック機能でハンズフリー放送が可能。
仕様●製品タイプ:マイク●仕様:インピーダンス: 600Ω±30%(1kHzにおいて) 不均衡、マイク感度: -52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa)、周波数特性: 80Hz~12kHz(1kHz基準偏差 +12dB -12dB)、形式: 単一指向性ダイナミックマイクロホン、外形寸法: 幅110mmx奥行165mmx高さ47mm(ケーブル除く) マイク長さ292mm、質量: 約1.0kg(ケーブルを除く)●コード番号:JV104XR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7662-09
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

トラスコ品番363-0587 適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA アズワン品番64-4280-05
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST250
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253 質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む) 表示電源、充電 仕上黒色塗装 マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性100Hz~15kHz 使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子設定保守用:USBマイクロ B 外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス) アンテナ内蔵アンテナ 防滴構造IPx4相当 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷