ポータースモーク専用液は、安全性の高い成分を使用しています。しかも不燃性で安心です。
用途PS-2006用
成分【専用液】プロピレングリコール(食品添加用グレード)、トリプロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール(化粧品グレード)精製水、ごく微量の香料
適合機種・PS-2002・PS-2005・PS-2006・PS-2007
容量(L)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分
内容量(L)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05
セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式No.500
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06
型式No.501
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類発煙管のみ
1箱(6本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質合板(表面:ABS樹脂のラミネート)
質量(kg)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)53.2×25.8×31
1個
¥65,980
税込¥72,578
30日以内出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687
質量(kg)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170
構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。
寸法(mm)850×600×125(H)
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
・スモークテスターセットの消耗品です。
・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセット
トラスコ品番799-5695
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
スモークマシンPS2107長時間連続噴出タイプの専用液。
仕様●容量:20L●バニラの匂い
アズワン品番67-6931-20
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
付属品補充液
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40
使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
仕様消毒スモーク液:毎時1.8L、スモーク粒子サイズ:0.25×60ミクロン
付属品リモートコントロールボックス、電源コード
質量(kg)7.7
電圧(V)AC100
消費電力(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)41.7×19.8×22.7
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170
時間(発煙)約1分30秒
取扱説明書取扱説明書(9.62MB)
連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査
トラスコ品番325-0989
セット内容2連ゴム球、ソフトケース
質量(g)800
アズワン品番8-5330-02
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。
より安全に気流検査をおこなうことができます。
発煙剤に塩化第二すずを用いています。
局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。
ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3
トラスコ品番491-6832
質量(g)100
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。
AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。
使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071
セット内容ゴム球ソフトケース
質量(g)500
アズワン品番8-5330-01
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色グレー
関連キーワード