こたつ・椅子(2脚)・ベンチ・布団のダイニングこたつ5点セット。優しい木目が使いやすいダイニングセット。こたつとしてもダイニングテーブルとしても使用できるので1年中使用可能。天板や脚の部分をラウンド加工しているので可愛いデザイン。コード収納BOX付き。ファミリー層に人気なベンチシートタイプ。椅子2脚セット。座面はポリエステル生地を使用しており、さらっとした座り心地で1年中快適。暖気が逃げにくい防幕付き。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。ダイニングテーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル ダイニングテーブル ハイタイプ
質量(kg)ベンチ:8、椅子:6
色ベージュ/ナチュラル
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)510
本体質量(kg)26
型番ヒーター:MSU-501H
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:120×70×65、ベンチ:100×31.5×43、椅子:45.5×48.4×76.5
電源コード中間入切スイッチ
座面高(cm)ベンチ:43、椅子:44
寸法(幅W×高さH)(cm)布団:257×207
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
1セット
¥69,880
税込¥76,868
翌々日出荷
関連キーワード