122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロス潜水用ウェイト
専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに 材質 シルバー 質量(g)- 長さ(cm)-
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スノーケル・マスク・フィンのセット。 足ヒレが短いので、持ち運びが便利です。
セット内容スノーケル・マスク・フィン 材質マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマー サイズL タイプ一般用
1個
4,498 税込4,948
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AMAZFITBalance2
・サファイアガラスのスクリーン。・最大21日間のロングバッテリー。・10ATMの防水性能。・新機能:ゴルフモード搭載。・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能。・水深 45 メートルまでのダイビング認定。・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)。・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア。・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載。・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載。・iPhone/Android に対応。・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ
仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックル セット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5 ブラック 質量(g)60 ベルト長さ(mm)140~210 接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz) センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.5インチ 解像度480×480 材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)658 充電方式マグネット式充電 防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応 搭載OSZepp OS 5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命21日 タッチスクリーンサファイアガラス デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷


完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED 使用電池単三アルカリ電池×1(付属) 明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4 全長(mm)110 防水性IPX8 材質アルミニウム 質量(g)79 直径(Φmm)25 点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅 連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100 色温度(K)6500 色(本体)ブラック
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様50m防水構造、耐衝撃 タイプ液晶(7セグメント) 電源(V)DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm)Φ42×198 本体質量(g)約190 周波数(kHz)200kHz(指向角24°) 照明LED 使用周囲温度(℃)0~50 測定範囲(m)距離:0.6~80(※計測場所により異なります。) オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命500回以上測定可能 アズワン品番61-0173-88
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

海をもっと楽しむワンランク上の機能。こだわりのスマートデザイン。
セット内容マスク+スノーケル 材質マスク:テンパードガラス、シリコン製スカート、シリコン製ストラップ、スノーケル:シリコン製マウスピース、ドライトップ、排水弁付 質量(g)430 サイズ(cm)個装サイズ:14.5×42.5×9.5
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般向けのシュノーケリングセットです。排水弁付スノーケル
材質マスクスカート:エラストマー マスクベルト:シリコーン スノーケルマウスピース:エラストマー 機能排水弁付 タイプ一般用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載! 上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
仕様【ティルト】UP45°DOWN90°【パン】約330°(視野角360°以上)【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)【制御器構造】防滴構造 セット内容カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース 寸法(mm)カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず) 質量(kg)カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3 電源電圧DC12V±10% 消費電力約3A以下(ヒューズ内蔵) レンズf=4.0[mm] F2 撮像素子1/4"CCDカラー固体撮像素子
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磯や激しいテトラ帯での本格ショアジギング対応モデル。MHの様な操作性を確保しつつ大物とのファイトで主導権を与えないバットパワーが特徴。ジグからダイビングペンシルまで扱える本格オールラウンドモデル。
用途Hシリーズ 仕様継数:2pcs 全長10'0”ft 質量(g)ルアー:80±20 サイズ(号)PEライン:1.5-3.5 動作アクション:Regular Fast
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。
セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1 全長(mm)139 質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363 平均演色評価数95 光源暖色白色 米国CREE社製 COB LED バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック レンズサイズ(mm)6(強化ガラス) 色温度(K)500~5500 動作温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)3500 光束(Lm)12000 直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8 ビーム角度(°)110 深度(m)100 動作電圧(V)25.2~16.8
1個
179,800 税込197,780
92日以内出荷

フェバリットマダイ ミニモデル
<生物について> マダイ(Red Sea Bream) 分類:スズキ目/タイ科/マダイ属 サイズ:体長約30-80cm 生息地域:北海道以南、台湾、朝鮮半島南部、東シナ海 古くから、鮮やかな赤い体色と「めでたい」との語呂合わせから、縁起の良い魚と考えられ、祝い事や神道の祭において欠かせない高級食材とされてきた。そのりりしい姿と鮮やかな体色から、マダイは魚の王様として多くの人に親しまれている。「エビでタイを釣る」ということわざがあるが、丈夫な歯と顎でカニやエビ、小魚などを捕食するので、そういった意味で間違いではない。
用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>昔から祝い事に利用され、りりしい姿と鮮やかな体色から魚の王様として親しまれるマダイのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)17 寸法(cm)L7.6xW2.3xH4.7 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
1個
598 税込658
5日以内出荷

水深60mまで対応するHERO11 Black Mini専用のダイブハウジング。・HERO11 Black Mini用ダイブハウジング、マウント用バックル、サムスクリューが付属。・HERO11 Black Miniの耐圧水深が10m (ハウジングなし) から60mに向上。・小石や岩礁、サンゴといった水中の障害物からGoProを保護。・平面ガラスレンズカバーにより、鮮明で高品質な水中の映像を撮影可能。・ボタンが搭載されているので水中でもGoProのコントロールや設定変更が可能。・互換性のある色補正ダイビングフィルターに対応
セット内容マウント用バックル、サムスクリュー 幅(mm)60 高さ(mm)54 質量(g)140 奥行(mm)45
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

酸素アーク工業水中溶断棒
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中切断
1箱(100本)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スノーケル・マスク・フィンのセット
セット内容スノーケル・マスク・フィン 材質マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマー
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。 材質(裏)ナイロンラミネート 材質(表)塩化ビニール
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなタイプだから、子どもから大人まで使用可能。細菌の繁殖を抑えます
機能抗菌
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズファーストモデル。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後のわずかなステイも一度水面に顔を出しテンポ良い釣りが可能になります。
用途<水面下、泡をまとってウォブリング>主なターゲットは、ヒラマサをはじめとするオフショアの青物。連続したショートジャークで、水面直下を、泡をまとってウォブリングで泳ぎます。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後の僅かなステイでも一度しっかり水面に顔を出しテンポよい釣りが可能です。さらにR-Unit2.0Revolverを搭載して、波間に漂う時も決して水と同調する事なく、ステイ時にも生命感を追求しました。ポッパーともダイビングペンシルとも違う個性を持ったプラグです。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。 長さ(mm)150 質量(g)54 タイプフローティング フックST-66#2/0 水深(m)最大:表層 リングタイプH#8
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ショア・オフショア問わず幅広く活躍するサイズ。175,150同様R-Unit2.0を搭載し、波間に漂う時も水と同調することなく、ステイ時にも自然にアピールします。水面から飛び出しにくく荒れた状況にも対応します。
用途<水面下、泡をまとってウォブリング>主なターゲットは、ヒラマサをはじめとするオフショアの青物。連続したショートジャークで、水面直下を、泡をまとってウォブリングで泳ぎます。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後の僅かなステイでも一度しっかり水面に顔を出しテンポよい釣りが可能です。さらにR-Unit2.0Revolverを搭載して、波間に漂う時も決して水と同調する事なく、ステイ時にも生命感を追求しました。ポッパーともダイビングペンシルとも違う個性を持ったプラグです。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。 長さ(mm)135 質量(g)45 タイプフローティング フックST-56#1/0 水深(m)最大:表層 リングタイプH#7
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク エクスパンダ
*自在な残浮力設定が可能なシンキングバランサー *空気抵抗を整え飛行姿勢を安定させる本体形状。 *ライントラブルを軽減するローリングシャフト機構 *蓄光量を調整したグローカラーで夜間の視認性も◎
用途「Expandability=拡張性」 Fシステムの領域を更に拡げるエキスパートフロート! 「シャローフリークでも届かない遥か沖を攻略したい」、「超ディープレンジや、急流の中でもしっかりとレンジコントロールしたい」。そして、「狙いのレンジに完全に同調したアプローチを演出したい、、、」、そんなフロートエキスパートたちの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fフロート」であり、その性能を更なる高みへ昇華する先鋭フロート「シャローフリーク エキスパンダ」です。 ホワイトグロー
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境下での撮影中に、泥などの汚れや小石などから本体を保護します。また、水深60mまでの耐水性を備えているため、ダイビングの際には必須のアクセサリとなります。
トラスコ品番244-3681 適合機種HERO10Black、HERO9Black セット内容HERO9用ダイブハウジング、スケルトンバックドア×1、マウント用バックル×1、サムスクリュー×1 幅(mm)82 クリア 高さ(mm)82 奥行(mm)46
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 動画あり
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g)約222(本体のみ) タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ7群9枚 有効画素数約1200万画素 機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル)4倍 輝度±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値W2.0-T4.9 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定100~12800 画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比0.16875
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

洗えるほど丈夫な紙「耐洗紙」を使用したメモ帳です。アウトドアなど屋外での使用また防災用としても最適です。カラビナを通せるリングホール付きで携帯に便利です。破線加工されており簡単に切り取りが可能です。
用途屋外の作業現場、アウトドア、ダイビング、園芸など水に濡れる可能性のある場所でのメモに。 材質耐洗紙、アルミニウム 厚さ(mm)12 タイプ5mm方眼 枚数100
1冊
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグロ、ヒラマサ狙いのキャスティングに。フルタングステンウエイトのダイビングペンシルです。
質量(g)80 適合フックオーナー社スティンガートリプルフックST-66 #3/0(6.9g)x2、スプリットリング:オーナー社ウルトラワイヤーP25 #8(1.12g) サイズ(mm)160
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグロ、ヒラマサ狙いのキャスティングに。フルタングステンウエイトのダイビングペンシルです。
質量(g)100 適合フックオーナー社スティンガートリプルフックST-66 #3.5/0~#4/0 サイズ(mm)190
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◆スマートフォン用防水ケースの特徴。 防水レベル最高水準IPX8に準拠し、水深30mまでスマートフォンを水から守る安心の防水ケースです。 アウトドア、ダイビング、野外フェス、海やプ ール、砂浜、自転車、レジャー、キャンプ、登山、釣り、スキー、スノボ、サーフィン、浴室、料理中、雨や雪の中など、色んな場面でスマートフォンを安心して使えるようになります。 高透明度TPU素材を採用し、柔らかくタッチもしやすいので、ケースに入れたままスマートフォンの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 水中撮影、海釣り、シュノーケリングなどの際、スマートフォンを万が一落としてしまっても水面に浮かぶので安心です。 ストラップ付属なので首から下げて使用でき、各種シーンに合わせて快適にご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Apple iPhone 14 Pro Max 寸法(mm)215×115×20(留具部分含む) タイプポーチタイプ 内寸(mm)180×100 入数1セット 特性反射防止(ノングレア)、防水
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーン F160
<泡音>:離れたターゲットに存在を知らせる300~1000Hzの泡音(ポップ音) <飛び>:砲弾ボディによるクラス最高の遠投力(平均85m) <操作。:ダイビングペンシルがエラーしやすい荒天下&高足場でも操作できる
用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 全長(mm)160 質量(g)65 タイプフローティング リング寸法ファイターズリングダエン7(#) フック(#)太軸2/0 深さ(cm)潜行水深:0
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KC-WP06 防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB) 寸法(mm)105×33×68 質量(g)135 レンズf=3.37mm F2.2 有効画素数静止画時:約800万画素 メモリー内蔵:無し ズームデジタル4倍 防塵防水性能IPX8/IPX5 焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5 フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM) 外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞) 液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFT セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 ISO感度設定AUTO、100、200、400 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M 動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps) イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

安定したトローリングアクションを実現したディープダイビングミノー
サイズフック:#4/0 質量(g)90 タイプフローティング レンジ6~7.5m リングサイズ#8
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボトムレンジ攻略型ダイビングミノー!。"巻いて潜らせる"のではなく"沈めて浮かせない"ためのダイビングリップとヘビーウエイト。本流域をメインフィールドとして使用することを考えsukari 50SS Deepをスケールアップしました。より流速の速い場所や水深のある所へのアプローチが可能になりました。得意の底波ドリフトで、川底の石の裏に定位している神経質な大型魚に対しピンポイントでアピールします。
仕様【誕生日】2014/03/10 種別シンキング 全長(mm)60 質量(g)8 フックST-36BC#10(スイベル式フックハンガー仕様) リングサイズ#2
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堤防や磯からの本格ショアジギングモデル。60g前後のジグの操作性に優れています。ブレード系バイブレーション、ミノーやシンキングペンシルにも対応。小型のダイビングペンシルも操れる柔軟なティップが特徴。
用途MHシリーズ 仕様継数:2pcs 質量(g)ルアー:60±20 サイズ(号)PEライン:1.0-3.0 動作アクション:Regular Fast
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD フラワー02 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD フラワー01 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD ドット03 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD 迷彩05 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD ボーダー04 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)