27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED 使用電池単三アルカリ電池×1(付属) 明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4 全長(mm)110 防水性IPX8 材質アルミニウム 質量(g)79 直径(Φmm)25 点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅 連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100 色温度(K)6500 色(本体)ブラック
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。 明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55 質量(g)約260(電池含む) 光源ハイパワーLED×1 電池寿命(時間)強:約2、弱:約6 使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り) 明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm RoHS指令(10物質対応)対応 防水60m防水
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)48×145 付属品ストラップ トラスコ品番384-1804 材質プラスチック 質量(g)68 全光束(Lm)60 使用電球LED 連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時) 耐水性3気圧防水タイプ 光束(Lm)60 照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

FENIX(フェニックス)防水LEDライト
保護等級IP68 外径(mm)26 明るさ(Lm)1000
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ シルバー 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級IP66の耐じん耐水形で本体丸洗いOK 単4形乾電池3本または単4形乾電池6本のどちらでも点灯 電池残量インジケーター付き アルミボディ 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 質量(g)約212 電源単4形乾電池6本 又は 3本(別売) 全光束(Lm)(単4形乾電池6本の場合)約1050、(単4形乾電池3本の場合)約660 直径×長さL(Φmm×mm)40×204 保護等級IP66 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 照射距離(m)約239 取扱説明書(1.38MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

マリンテックLEDハンディライト
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本 寸法(mm)165×185×90 質量(g)375 全光束(Lm)1200 バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個) 色温度(K)6000 指向性スポット 光色白色
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド 質量(g)890 規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格) 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)30 全光束(Lm)2,550 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45~85 サイズ(mm)W125×H87×D75 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP69K
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

雨の日でも安心の防浸型仕様。 日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。 すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。 携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売) 特殊用途防水・防浸 材質ABS、ラバー グリーン 付属品ストラップ 本体質量(g)100 全光束(Lm)190 連続使用時間(時間)8 使用電球LED 連続点灯時間最大8時間 耐水性防浸タイプ アズワン品番65-0532-09 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP-X7(防浸型) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約163(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約40×147 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約700 照射距離(m)約178 取扱説明書(1.31MB) 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単3アルカリ電池(4個)付属 仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造 セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本 2018年トラスコ掲載ページ7 1062 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。
セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1 全長(mm)139 質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363 平均演色評価数95 光源暖色白色 米国CREE社製 COB LED バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック レンズサイズ(mm)6(強化ガラス) 色温度(K)500~5500 動作温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)3500 光束(Lm)12000 直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8 ビーム角度(°)110 深度(m)100 動作電圧(V)25.2~16.8
1個
149,800 税込164,780
92日以内出荷

ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

HapysonLED強力水中ライト
エコ商品
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380 質量(g)陸上:約1100(電池含む) 光源ハイパワーLED×3 電池寿命(時間)約8 使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPx7
1台
7,098 税込7,808
6日以内出荷

軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売 特殊用途防浸 全長(mm)146 材質ポリマー樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番764-4787 質量(g)554 外径(Φmm)75 全光束(Lm)500 保護等級IP67 連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)500 照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m 点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハイドアップ(HIDEUP)HUパイロン185 ソルトカラー
世界最強ボディ 厚い部分で8mm、薄い部分で2.5mm。 1.6mmの貫通ワイヤー採用。
用途<Big Bait感覚でBig Fishを!>パイロンの特徴である垂直浮きによりドッグウォークとダイビングアクションの2つのアクションを両立。パニックアクションは健在。ボディの殆どが水面に入っているため、フッキングも抜群でダイブさせるにも簡単です。操作性も高くリール半回転のデジ巻きでドッグウォークも可能。 仕様スプリットリング:#4 長さ(mm)(ボディのみ)185 全長(mm)200 質量(g)約115 タイプF フック#1/0(BKK社ソルトウォーター専用フック採用、フック確保困難な場合、フックの種類が変わる可能性が有ります) 魚種(対象)バス・シーバス・アカメ・青物・GT・マグロ・世界中のフィッシュイーター
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単3アルカリ電池(4個)付属 仕様防水構造 トラスコ品番835-7685 セット内容単3アルカリ電池×4本 幅(mm)64 高さ(mm)188 質量(g)370 奥行(mm)77 保護等級IP54 明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW) 照射角20度 演色指数(Ra)Ra68 2018年トラスコ掲載ページ7 0904 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW) 防爆認証Ex ia IMa/IEC
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ハイドアップ(HIDEUP)HUパイロン185
世界最強ボディ 厚い部分で8mm、薄い部分で2.5mm。 1.6mmの貫通ワイヤー採用。
用途<Big Bait感覚でBig Fishを!>パイロンの特徴である垂直浮きによりドッグウォークとダイビングアクションの2つのアクションを両立。パニックアクションは健在。ボディの殆どが水面に入っているため、フッキングも抜群でダイブさせるにも簡単です。操作性も高くリール半回転のデジ巻きでドッグウォークも可能。 長さ(mm)(ボディのみ)185 全長(mm)200 質量(g)約110 タイプF フック#1(VARIVAS社 ゼロフリクション採用、フック確保困難な場合、フックの種類が変わる可能性が有ります)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
光の透過という反射と異なるアピールが思わぬ状況で効果を発揮するシークレットカラーであり、クリアカラーに偏食するシラスパターンにも対応。
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B04C 生シラス 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
デザインホロ技術によるケイムラ+フラッシングによる新感覚アピールに加え、ベリー部にはグローを採用した強アピールカラー!
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B24D ケイムラスリットグロー 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
ありそうで無かったメタルジグの定番色を採用!ベリーカラーによるアピールで高活性の青物を魅了。
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B13H ブルピンイワシ 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
視認性が高い蛍光ピンクを背中に配色。ルアー位置やトレースコースを把握しやすく、バイトの瞬間も分かり易い。
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B08H ピンクイワシ 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130
ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル。 意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。 アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる! ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。 ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。 連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。 出したいアクションは、何でもできる。 だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。 全長(mm)130 B01H イワシ 質量(g)30 タイプフローティング フック1(#) 対象青物/シイラ/マグロ/カツオ リングサイズ6(#)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷