20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプコイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ 脚高(mm)97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール タイプクロムフリータイプ 脚高(mm)100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター)ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質スチール、キャスター:ゴム キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm)100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm)1230 質量(kg)72 線径(Φmm)6.2 表面処理亜鉛鍍金 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)95 フォーククリアランス(L)(mm)約600 フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750 容積(m3)約0.78 外寸法・高さ(mm)900 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm)1040 有効内寸法・間口(mm)960 有効内寸法・高さ(mm)750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。) タイプニューマルチタイプ 線径(Φmm)6.4 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)4
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)全開 トラスコ品番462-4033 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)17 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)270 間口(mm)686 線径(Φmm)3.1 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)300 金網ピッチ(mm)28×28 脚高(mm)100 呼称(mm)間口800×奥行500×高さ530 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)760 有効内寸法・奥行(mm)460 有効内寸法・高さ(mm)400
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番512-5871 材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ 質量(kg)68 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。 材質耐候材入ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理 積載段数(段)4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-4076 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)44 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ トラスコ品番228-0256 形状角形 材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)25 シルバー 高さ(mm)900 種類集積保管庫 奥行(mm)700 間口(mm)1100 線径(Φmm)3.2 均等荷重(kg)30 網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm)(中扉)800×440 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。扉は全開にできます。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。 メッシュ寸法(mm)75×75 吊下荷重(kg)1000 積載段数(段)4
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-4092 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)58 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷