1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)6.3
最高使用圧力(MPa)2
色緑
外径(Φmm)13.4
取扱説明書(2.2MB)
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1本
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
色緑
最高使用圧力(MPa)2.0
ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径UNF9/16
ホース口径(Φmm)6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
デジタルオートミニ200C専用のガスホースです。
長さ(m)4.5
1本
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
長さ(m)8
適合AW-18
1本
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1本
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1本
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1本
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
Φ1/4(Φ6.4mm)ガスホース接続用。フランジ(U1997D02)を用いて取り付けます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機
独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。
「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。
アークスポット溶接機能を標準装備。
別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル
定格入力三相 200V
定格出力180A/24V
出力範囲60~180A/16~24V
定格使用率(%)0.4
本体寸法(mm)306×396×470
質量(kg)46
サービス分類レンタル
スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機
軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能(160BC)
独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。
「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。
アークスポット溶接機能を標準装備。
別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。 (MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置(6m)、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、チップΦ0.8、オリフィス、ノズル
定格入力三相 200V
定格出力160A/26V
出力範囲20~160A/14~26V
定格使用率(%)0.3
本体寸法(mm)306×396×470
質量(kg)50
サービス分類レンタル
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)
質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12
定格電流(A)20~160
定格周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)14~26
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470
相数三相
定格使用率(%)30
最高無負荷電圧(V)35
関連キーワード
1
2
3
4
次へ