1,263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



1本
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用率(%)100 冷却方式水冷 仕様- タイプアングル形 溶接電流(A)直流:300 交流:260 ハンドル寸法(mm)205 適合電極径(Φmm)3.2 アングル寸法(mm)158
1本
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶接電流(A)150 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。 アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ 長さ(mm)ケーブル長8000 品名TIG溶接トーチ ケーブル長(m)8
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷


主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM 径(Φmm)曲:55 角度(°)45
1個ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接電流(A)225 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
9,998 税込10,998
当日出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様R55,55° 適合ブルートーチⅡ:WT1800シリーズ、WT2000シリーズ、BT1800シリーズ、BT2000シリーズ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BT3500標準組込みです。
主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上 径(Φmm)曲:76 角度(°)55
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様R100,55° 適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1式
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷