用途CO2、MAG用
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合WTCFX-3503 インナライナ0.9-1.2:(K4913C03)は含まない。
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
BT3500標準組込みです。
主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上
径(Φmm)曲:76
角度(°)55
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM
径(Φmm)曲:55
角度(°)45
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ