バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
適合床面積1.15坪/3.79m2
適合地域一般地用
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色シルバー
高さ(mm)2509
タイプロングパネル
間口(mm)3960
適合地域一般地用
扉形式オープン
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
奥行(mm)1615
間口(mm)1613
間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615
適合床面積0.79坪/2.61m2
適合地域一般地用
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色ブラウン
タイプロングパネル
間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246
本体質量(kg)約120
適合床面積1.1坪
適合地域一般地用
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×2455×1920、【内部】1496×2230×1870
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
奥行(mm)2355
間口(mm)1613
間口W×奥行D(mm)【土台】1613×2355
適合床面積1.15坪/3.80m2
適合地域一般地用
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】2390×3053×1920、【内部】2230×2730×1870
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
奥行(mm)2855
間口(mm)2347
間口W×奥行D(mm)【土台】2350×2855
適合床面積2.03坪/6.7m2
適合地域一般地用
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】2390×2455×1920、【内部】2230×2230×1870
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
奥行(mm)2355
間口(mm)2347
間口W×奥行D(mm)【土台】2350×2355
適合床面積1.68坪/5.53m2
適合地域一般地用
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属
用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク
付属品固定用U字ピン6個
材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.19MB)
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。
柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。
高耐食めっき鋼板(ZAM仕様)
耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2
スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。
色骨 組/タウングレーパネル/ムーンホワイトシャッター/ムーンホワイト
付属品軒とい、たて樋、アンカープレート
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場
趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地
高さ(mm)1890
タイプ入口カーテン式
奥行(mm)2200
間口(mm)1560
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ブラック色でスタイリッシュな多目的に使用できる万能物置!。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色ブラック(黒)
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】2393×1796×(前)1930(後)1895、【内部】2128×1471×1804
間口W×奥行D(mm)【土台】2248×1616
適合床面積1.15坪/3.79(m2)
塗装粉体焼付塗装
適合地域一般地用
関連キーワード