カテゴリ

  • トラック純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
さらに商品を絞り込む

「ダイヤグラム」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
(KE611)ホルダサブアセンブリ,ダイヤグラム(フロント アクセサリ 1) 日野自動車(KE611)ホルダサブアセンブリ,ダイヤグラム(フロント アクセサリ 1)日野自動車
1,002税込1,102
1個
7日以内出荷
(KE611)ホルダサブアセンブリ,ダイヤグラム(フロント アクセサリ 1) 日野自動車(KE611)ホルダサブアセンブリ,ダイヤグラム(フロント アクセサリ 1)日野自動車
26,700税込29,370
1個
7日以内出荷
(KE611)ホルダサブアセンブリ,ダイヤグラム(フロント アクセサリ 1) 日野自動車(KE611)ホルダサブアセンブリ,ダイヤグラム(フロント アクセサリ 1)日野自動車
4,673税込5,140
1個
7日以内出荷
戸別給水用減圧弁 ヨシタケ戸別給水用減圧弁ヨシタケ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
新QC七つ道具 日本規格協会新QC七つ道具日本規格協会
1,600税込1,760
1冊
11日以内出荷
一見するとばらばらで混沌とした情報を言語データ化することで混沌解明を行い、未来洞察と目標設定および目標達成のためのバックキャスティング的な重要問題の設定と解決を支援する卓越した手法群、N7。第1章問題解決におけるN7の役割;第2章混沌解明と知の創出;第3章重要問題の設定;第4章問題解決手段の発想と最適手段の選定;第5章多次元思考による抜け落ち防止;第6章アロー・ダイヤグラム法;第7章臨戦即応体制の構築;第8章PDCA‐TC法;第9章N7の企業における実践事例
ジャンル工学工業総記分類専門判型B6ページ数163著者名猪原正守初版年月2016/10/01
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら