22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 危険物の類別非危険物
1個(10g)
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

角度によってミラーボールのように七色に光ります。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。 危険物の類別非危険物
1個(1g)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーロラカラーの、薄い透明フィルム
用途釣り具、ネイル、ホビーに 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回上塗りしますと、輝きが増します。 危険物の類別非危険物
1個(5g)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。 危険物の類別非危険物
1個(5g)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに 主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品 使用場所屋内用 危険等級 乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに 成分【カラーパウダー】顔料、他 危険物の類別非危険物
1セット
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9 取付口G1/4 所要圧縮機(kw)0.75 質量(g)390 トラスコ品番441-7127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)50 使用流体圧縮空気 材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ラメ粉グリッター
約1mmの六角形の形をしたオーロララメグ粉リッターです。ネイルやレジン、スライムなどに封入すると、キラキラ輝きます。
セット内容本体×1 材質PET 寸法(Φ×mm)30×20 包装形態ケースプラスPP袋
1個
110 税込121
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険物の類別第四類 危険物の数量0.045L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。手軽にラメ調のカラーリングが楽しめるスプレーカラーの登場です。 屋外で走行させることの多いRCカーでは、ラメ塗装は粒子が日光をよく反射し良いアクセントになります。 さらに見る角度により色が変化する色調を再現することで、より個性のある塗装を行なうことができます。 また、PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用) ラメフレーク 主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤 品名PS-53 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
975 税込1,073
当日出荷

クラチ夜光顔料
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに 使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個(30cc)
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エクシール顔料
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナガシマモノパール
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.023L 危険物の性状非水溶性
1個(23cc)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ゴージャスな演出に欠かせないきらめくシートです。 クシャクシャにするとより一層キラキラ輝きます。 下地の色や周りの明るさによって色の見え方が変化します。 工作素材などにも!
材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.018 長さ(m)5 縦(mm)900
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

世界初の新構造「エクステンションダイアフラム」採用。最大の特長は幅広い音域と迫力サウンド。回転イヤピースや可動式耳管など、耳にやさしい耳回り構造。チェストピースも耳管も含め、オールステンレス製臨床と工学が生み出した"ONLY ONE"聴診器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021132001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界初の新構造「エクステンションダイアフラム」採用。最大の特長は幅広い音域と迫力サウンド。回転イヤピースや可動式耳管など、耳にやさしい耳回り構造。チェストピースも耳管も含め、オールステンレス製臨床と工学が生み出した"ONLY ONE"聴診器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021182001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)