2,399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠 モノタロウ 動画あり
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式 材質(本体)真鍮 材質(吊) 材質(本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など 吊内径(mm)約18.7 仕様4桁ダイヤル可変式 材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄 材質(本体)アルミニウム タイプ4段 吊径(mm)約Φ6.3 ロックダイヤル式 材質(吊) 本体幅(mm)約38 取扱説明書(1.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く) 仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm)約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変式ダイヤルで好きな番号に。大きなダイヤルで回しやすい。
用途盗難対策! タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 サイズ(mm)12×700
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm)600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。 材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール 質量(g)162 適合板厚(mm)0.8 色(本体)ホワイト
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロックダイヤル式 呼称(mm)60 材質ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体)亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm)60×62 つる径(Φmm)7 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックダイアル式 エスコ品番EA983SS-2 材質アルミ 寸法(mm)94×56×13 開口部(mm)42
1個
950 税込1,045
当日出荷

使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠
用途ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠に ロックダイヤル式 仕様3桁ダイヤル式 材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)36
1個
629 税込692
当日出荷

簡単!ワンプッシュ開錠。 お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質スチール ブラック ワイヤー径(Φmm)約13 寸法(縦×横)(mm)内寸:約130×75 キー方式ダイヤル式 ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り) パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。 防水規格IPX5に対応 左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
用途ロッカー・ボックス 付属品オープン、クローズシール 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード24450
1個
2,532 税込2,785
当日出荷

暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。 質量(g)41 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000 です。 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック(縦型)
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC) グレー 適合板厚(mm)0.7~1.0 タキゲンコード23979
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC) グレー 質量(g)134 適合板厚(mm)0.7~1.0 ロックダイヤル式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ6×600 質量(g)115 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)600
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切なものを盗難からしっかりガード 施錠部分のワイヤー長を調整可能なタイバンドタイプ ワイヤー部分にステンレスプレート入りで切断に強い 自転車以外にも、旅行かばんやスノーボードなどマルチに使える 開錠番号がお好みの番号に変更できるマイセットタイプ
用途保安用ロック ブラック ワイヤー長(mm)550 キー方式ダイヤル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ900×太さ6 ワイヤー長(mm)900 4桁マイセットダイヤル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 仕様3桁可変ダイヤル式 材質(本体)アルミニウム 材質(ツル)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です
用途荷物ををまとめての施錠や自転車、サドル、ヘルメット、工具等の盗難防止や抑止に 仕様三桁可変式 質量(g)48 本体サイズ(mm)55×71×21
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10 ワイヤー長(mm)600 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロック
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂 質量(g)52 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ROCKBROS(ロックブロス)3桁ダイヤルワイヤーロック
【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60 キー方式ダイヤル 太さ(mm)約10
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数字が読みやすい大きめダイヤル採用のワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
ブラック 長さ(cm)約30 キー方式ダイヤル 太さ(mm)約12
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
ブラック ワイヤー長(mm)350 太さ(Φmm)10
1個
699 税込769
翌々日出荷

長くて使いやすい90cmの4桁ダイヤル式ワイヤーロック。大きいダイヤル採用で使いやすい好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
ブラック 長さ(cm)約90 キー方式ダイヤル 太さ(mm)約10
1個
1,988 税込2,187
欠品中

ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
寸法(mm)143×55×30 質量(g)240
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能
仕様マイセットタイプ(番号可変式) ワイヤー長(mm)700
1個
799 税込879
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。 ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。 ヘッドが360度回転するから使いやすい。 ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。 また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
ワイヤー長(mm)1200
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

バッテリーやサドル、ヘルメットの盗難防止に。3桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:アルミニウム合金、ダイヤル:ABS(クロムめっき)、ボタン・カンヌキ:ABS、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) ブラック 質量(g)41 ワイヤー径(Φmm)2.5×1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12×56
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

サギサカ(SAGISAKA)極太ダイヤルロック
安心の極太18mmワイヤーを仕様した4桁ダイヤル式ロック。好きな番号に設定可能なマイセットタイプ。頑丈極太仕様で切断されにくい。
ブラック キー方式ダイヤル 太さ(mm)約18
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)マイダイヤルロック
使いやすい長さと太さのスタンダードな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
ブラック 長さ(cm)約60 キー方式ダイヤル 太さ(mm)約10
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)