鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁
材質スチール
色ワイヤー:ブラック
保証期間初期不良のみ
色(本体)ブラック
収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質シャックル:鋼、本体:ステンレス
幅(mm)48
材質(本体)ステンレス
つる径(Φmm)7
材質(吊)鋼
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用
材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック
長さ(mm)500
呼び寸法500mm
ロックダイヤル式
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式
エスコ品番EA983SD-32
材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック
幅(mm)48
質量(g)約220
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)16
ツル長(mm)28
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式
エスコ品番EA983SA-4
材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール
幅(mm)40
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)13
ツル長(mm)25
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。
キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。
収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。
使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。
ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
ロックダイヤル式
材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
用途ドアノブ・格子・門扉・玄関・メーターボックス・駐輪場・予備の鍵・金庫の鍵の保管などに
ロックダイヤル式
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。
ロックダイヤル式
材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC
全長(mm)450
チェーン線径(Φmm)4.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
関連キーワード