6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品Φ6、Φ8ステム 外径(Φmm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。 短納期、低価格で実現しました! 校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム 校正証明書一般校正
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ニューピクテスト
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
測定範囲(mm)0~0.5 目量(mm)0.01 測定力(N)0.3以下 仕様ノークラッチタイプ 寸法L(mm)21.3 目盛仕様0-25-0 もどり誤差(μm)3 広範囲行き精度(μm)5
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)